LINCOLN Αντλίες λιπαντικών που λειτουργούν με αέρα

Φίλτρα

Οι αντλίες λίπους που λειτουργούν με αέρα Lincoln είναι ιδανικές για λίπανση μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις κατασκευές, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυτιλία και εφαρμογές συντήρησης και επισκευής. Ο κινητήρας αέρα υψηλής μετατόπισης επιτρέπει τη λειτουργία για εργασίες μεγάλου όγκου.
LINCOLN -

Φορητή αντλία λίπους με πιστόλια

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9891/4 "FNPT25 έως 50 lb. Δοχείο7500 psi€2,310.35
B9171/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο7500 psi€3,034.24
C69171/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο7500 psi€2,448.31
D44591/4 "NPTF25 έως 50 lb. Δοχείο4000 psi€1,746.75
E44171/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο4000 psi€1,930.28
LINCOLN -

Αντλία γράσου 25 έως 50 λίβρες. Δοχεία 40 1

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4489AF2NNB€1,613.61
LINCOLN -

Φορητή αντλία λίπους με πιστόλι, 2 1/2 ιντσών Μέγεθος κινητήρα αέρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
279091CR9MQY€4,795.99

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι αντλίες λίπους διαθέτουν προλιπασμένους κινητήρες αέρα για την εξάλειψη της απαίτησης εξωτερικού λιπαντικού.
  • Διαθέτουν μηχανικές βαλβίδες αέρα με πνευματική υποβοήθηση για τη διασφάλιση θετικής ενεργοποίησης.
  • Ο σχεδιασμός χύτευσης κεφαλής ψευδαργύρου είναι ελαφρύς και διαθέτει ενσωματωμένο πατενταρισμένο σιγαστήρα και ομοιόμορφο πάχος τοιχώματος για ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου ακόμη και υπό υψηλή πίεση.
  • Ο κινητήρας αέρα χωρίς ελατήριο εξαλείφει τις πιθανότητες πρόωρης βλάβης της αντλίας έναντι της κόπωσης του ελατηρίου.
  • Διαθέτουν μονοκόμματο σώμα εξόδου αντλίας για αντοχή σε σταθερές υψηλές πιέσεις λιπαντικού.
  • Οι δακτύλιοι και το έμβολό τους από νιτρίδιο χάλυβα αντιστέκονται στην τριβή σε συνθήκες τριβής.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μικρο-περιτυλίξεις δακτύλιο, έμβολο και εξαρτήματα συναρμολόγησης βαλβίδας αέρα για την πρόληψη της αιμορραγίας του αέρα και την παράκαμψη του λιπαντικού. Αυτό το χαρακτηριστικό εξαλείφει την απαίτηση για αντικατάσταση πλυντηρίου και συσκευασίας.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι πνευματικές αντλίες λίπους Lincoln διαθέτουν συγκρότημα στελέχους αναρρόφησης/σωλήνα και αντλία.
  • Το στέλεχος/σωλήνας αναρρόφησης βυθίζεται στην αντλία λίπους ενώ το συγκρότημα άντλησης παραμένει έξω και πάνω στο τύμπανο.
  • Αυτές οι αντλίες λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και δημιουργούν αναρρόφηση για τη μεταφορά του λίπους του τυμπάνου σε μηχανήματα / εξοπλισμό ή δοχεία αποθήκευσης.
  • Αυτές οι αντλίες συνδέονται με σωλήνες σύνδεσης αέρα και λιπαντικού μέσω ενσωματωμένων θυρών.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργούν οι αντλίες λίπους που λειτουργούν με αέρα Lincoln;

Αυτές οι πνευματικές αντλίες λίπους χρησιμοποιούν πολύ συμπιεσμένο αέρα για να κινήσουν ένα έμβολο αέρα ενώ πιέζουν το λιπαντικό έξω στο εξάρτημα γράσου που είναι συνδεδεμένο στη γραμμή του εύκαμπτου σωλήνα. Αυτές οι αντλίες γράσου είναι ιδανικές για άντληση γράσου χαμηλού έως μεσαίου ιξώδους.

Είναι αυτές οι αντλίες λίπους επιρρεπείς σε διακυμάνσεις παροχής;

Όχι, αυτές οι πνευματικές αντλίες παρέχουν σταθερή παροχή γράσου. Ο σχεδιασμός διπλής δράσης τους εξασφαλίζει ομοιόμορφη απόδοση στις κινήσεις του εμβόλου προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αυτή η ενέργεια εξασφαλίζει επίσης έξοδο υψηλής πίεσης για ώθηση λίπους μέσω των συνδεδεμένων εύκαμπτων σωλήνων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;