SPEEDAIRE Βαλβίδες αποκλεισμού γραμμής αέρα

Οι βαλβίδες κλειδώματος της γραμμής αέρα Speedaire κατασκευάζονται για την πρόληψη της ακούσιας εκκίνησης του μηχανήματος κατά τη διάρκεια εργασιών σέρβις και συντήρησης. Είναι ικανά να αντέξουν θερμοκρασία και πίεση έως 175 βαθμούς F και 300 psi, αντίστοιχα.

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Πνευματικές βαλβίδες κλειδώματος

ΣτυλΜοντέλοNPTΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΖΜ281 / 2 "€49.99
B4ΖΜ293 / 4 "€64.75
SPEEDAIRE -

Βαλβίδα Lockout 1/4 ιντσών

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΖΜ26€51.80
B4ΖΜ24€41.38
SPEEDAIRE -

Βαλβίδες κλειδώματος βαρέως τύπου

Οι πνευματικές βαλβίδες κλειδώματος Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγουν την απροσδόκητη εκκίνηση του μηχανήματος συσκευών που λειτουργούν με αέρα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σέρβις και συντήρησης. Αυτές οι βαλβίδες ασφάλισης μπορούν να κλειδωθούν μόνο στην κλειστή θέση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις βαλβίδες κλειδώματος, διαθέσιμες σε μεγέθη NPT 3/4, 3/8 και 1/2 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοNPTΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΖL041 / 2 "€327.43
A4ΖL053 / 4 "€310.59
A4ΖL033 / 8 "€305.67
SPEEDAIRE -

Βαλβίδα Lockout 3/8 ιντσών

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΖΜ25€48.50
B4ΖΜ27€49.98
SPEEDAIRE -

Κλείδωμα βαλβίδας 1 ίντσα Npt

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4ZL06AE2UMZ€412.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;