SPEEDAIRE Ακροφύσια αεροβόλου

Τα ακροφύσια πιστολιού αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για χρήση με εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και πεπιεσμένου αέρα για μείωση της κατανάλωσης αέρα για οικονομική χρήση πεπιεσμένου αέρα, μειώνοντας παράλληλα τα επίπεδα θορύβου. Διατίθενται επίσης σωλήνες επέκτασης, ακροφύσια ασφαλείας, ακροφύσια βελόνας και σετ ακροφυσίων.

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Ακροφύσια πιστολιού αέρα, καουτσούκ / ορείχαλκος

Τα ακροφύσια πιστολιού αέρα Speedaire είναι σχεδιασμένα να προσαρμόζονται στη μύτη ενός πιστολιού αέρα για να ελέγχουν τη ροή του αέρα. Συνήθως εστιάζουν την πίεση του αέρα για να βελτιώσουν την ταχύτητα και τη δύναμη ροής αέρα, εστιάζουν τον αέρα σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και διαχειρίζονται την κατανάλωση αέρα για να μειώσουν τον θόρυβο. Αυτά τα ακροφύσια χρησιμοποιούνται επίσης για την αντικατάσταση φθαρμένων ακροφυσίων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ακροφύσια πιστολιών αέρα, διαθέσιμα σε μήκη 1-15/32 και 1.5 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22YK671/8 "(Μ) NPT1.5 "€4.86
A22YK697 / 16 "-201 15 / 32 "€2.14
SPEEDAIRE -

Ακροφύσια ασφαλείας αεροβόλου

ΣτυλΜοντέλοΒασικό υλικόΜέγεθος εισόδουΜήκοςΥλικό σωλήνωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22YK63Αλουμίνιο1 / 2 "-202"Αλουμίνιο€5.58
B22YK59Ορείχαλκος1/8 "(Μ) NPSM1 13 / 16 "Ορείχαλκος€2.17
C22YK61PVC1 / 4 "1.125 "Αλουμίνιο€9.28
SPEEDAIRE -

Ακροφύσια αεροβόλου

Τα κιτ ακροφυσίων πιστολιού αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται με πνευματικά πιστόλια αέρα. Αυτά τα ακροφύσια πιστολιών αέρα διατίθενται σε κατασκευή ψευδαργύρου / ορείχαλκου και καουτσούκ και εστιάζουν την πίεση του αέρα για να βελτιώσουν την ταχύτητα ροής αέρα. Ελέγχουν την κατανάλωση αέρα για να μειώσουν τον θόρυβο και χρησιμοποιούν συμπιεσμένο αέρα πιο αποτελεσματικά από μια ανοιχτή μύτη. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα ακροφύσια πιστολιών αέρα, διαθέσιμα σε υλικά από καουτσούκ και χαλύβδινο σωλήνα.

ΣτυλΜοντέλοΒασικό υλικόΜέγεθος εισόδουΕίδοςΜήκοςΥλικό σωλήνωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22YK68ΚαουτσούκM14 x 1 "Ακροφύσιο αεροβόλου1"Καουτσούκ€6.75
B22YK70Καουτσούκ1 / 4 "Σετ ακροφυσίων πιστολιού1 7/8 "έως 2 1/4"Καουτσούκ€32.17
C22YK71Ψευδάργυρος / ορείχαλκος1 / 2 "-20Σετ ακροφυσίων πιστολιού-Ατσάλι€10.07
SPEEDAIRE -

Σετ ψεκασμού καουτσούκ αμμοβολής 4 τεμαχίων

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
22YK94AB7GKJ€48.71
SPEEDAIRE -

Ακροφύσιο βελόνας πιστόλι αέρα Μήκος 1/8 Mnpt 2 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
22YK66AB7GJD€0.97

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;