NEWSTRIPE Σύστημα ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ / ανακύκλωσης δοχείων

Τα συστήματα ανακύκλωσης / διάτρησης δοχείων αεροζόλ Newstripe έχουν σχεδιαστεί για να αποθαρρύνουν τα δοχεία αεροζόλ για ανακύκλωση, να εξαλείφουν και να συλλάβουν πτητικές οργανικές ενώσεις και να κάνουν διάτρηση και αποστράγγιση δοχείων. Αυτά τα συστήματα διάτρησης αεροζόλ περιλαμβάνουν ένα φίλτρο άνθρακα για να πιάνουν τους ατμούς που διαφεύγουν και μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε ένα τύμπανο 30- / 55-γαλλονιών. Τα συστήματα διάθεσης αεροζόλ AeroVent διαθέτουν ένα φίλτρο διπλού τυμπάνου Safe2Vent με διάρκεια ζωής έως και 90 ημέρες και μια ένδειξη ελέγχου Viz-a-Ball για να δείξει στον χειριστή πότε τα δοχεία πρέπει να αποσυμπιεστούν. Η παραλλαγή 3Χ αυτών των συστημάτων διάθεσης μπορεί να επεξεργαστεί έως και 3 κουτιά κάθε φορά, μειώνοντας έτσι το κόστος της μη ασφαλούς διάθεσης αποβλήτων. Αυτά τα χειροκίνητα συστήματα λαβής / σφιγκτήρα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς OSHA, EPA, RCRA και California SB1158 και διατίθενται σε χωρητικότητα 1 & 3. Το μεγάλο δοχείο συμπίεσης της μάρκας και οι θραυστήρες μπορούν να ασκήσουν δύναμη έως 13000 λίβρες για να μειώσουν τον όγκο των δοχείων έως και 75%. Αυτοί οι θραυστήρες διαθέτουν ένα σύστημα κλειδώματος ασφαλείας που σταματά τη διαδικασία σύνθλιψης εάν η πόρτα του δοχείου είναι ανοιχτή στο μέσο του κύκλου. Raptor Supplies διαθέτει ένα ευρύ φάσμα αυτών των θραυστήρων δοχείων & δοχείων και άλλου εξοπλισμού ανακύκλωσης αερολυμάτων όπως δοχεία αντικατάστασης, κιτ επισκευής συντήρησης και μπορεί να τρυπήσει φίλτρα αντικατάστασης.

Φίλτρα

NEWSTRIPE -

Συστήματα ανακύκλωσης AeroVent Aerosol

Τα συστήματα ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ Newstripe AeroVent χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κόστους χειρισμού και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων σε διάφορες εγκαταστάσεις χημικής επεξεργασίας και κατασκευής. Χρησιμοποιούνται για γρήγορη διάτρηση και αποστράγγιση διαφόρων δοχείων αεροζόλ για ασφαλή απόρριψη χημικών. Αυτές οι συμπαγείς και φορητές μονάδες απόρριψης κονσερβών διαθέτουν ενδεικτικές βαλβίδες αντεπιστροφής Viz-a-Ball που κρατούν τον χειριστή/χρήστη ασφαλή υποδεικνύοντας πότε το δοχείο είναι πλήρως αποσυμπιεσμένο και μπορεί να ανοίξει με ασφάλεια. Αυτό το χαρακτηριστικό εμποδίζει επίσης την απελευθέρωση επιβλαβών ατμών στο περιβάλλον μετά την επεξεργασία/απόρριψη του κουτιού. Τα συστήματα ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ Newstripe AeroVent διαθέτουν ενσωματωμένο μετρητή κύκλων για την εξάλειψη της απαίτησης για χειροκίνητη μέτρηση και μαντεία πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα φίλτρα. Αυτός ο μετρητής κύκλου παρακολουθεί τον αριθμό των δοχείων που απορρίπτονται, τα οποία με τη σειρά τους καθιστούν δυνατό τον εύκολο προσδιορισμό της διάρκειας ζωής των αντικαταστάσεων φίλτρου και προγραμματισμού.

Αυτά τα συστήματα ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ διαθέτουν Φίλτρα Safe2Vent που έχουν υψηλή σύνθεση άνθρακα μέσων για διεξοδικό φιλτράρισμα των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Η υψηλή σύνθεση των μέσων άνθρακα διασφαλίζει επίσης ότι το φίλτρο παραμένει χρησιμοποιήσιμο για παρατεταμένες περιόδους. Αυτά τα φίλτρα έχουν μέσα κυτταρίνης που είναι 96% βιοδιασπώμενα και βοηθούν στη φυσική αποσύνθεση του φίλτρου όταν απορρίπτονται. Αυτό το χαρακτηριστικό ελαχιστοποιεί την έκταση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Ο σχεδιασμός του δίσκου του συστήματος ανακύκλωσης δοχείων αεροζόλ Newstripe AeroVent φιλοξενεί μια σειρά από δοχεία αεροζόλ με μήκος έως 10.5 ίντσες και διάμετρο 3 ιντσών. Αυτός ο σχεδιασμός το καθιστά ιδανική επιλογή για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταμετρητέςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A100047001 ΜπορείΝαι11 "30 "8"€1,608.95
B100048401 ΜπορείΟχι11 "30 "8"€1,371.93
C100047213 ΜπορείΟχι14 "23 "18 "€2,662.04
NEWSTRIPE -

Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, Δύναμη 11500 lb

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10001655AG8HLD€7,058.86
NEWSTRIPE -

Βάση δαπέδου, για δοχεία μεγάλης πίεσης και θραυστήρα κονσερβών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10001623AG8HLC€315.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;