NORTON ABRASIVES Προσαρμογείς λειαντικών τροχών

Περιλαμβάνει συγκροτήματα ατράκτου και μειωτικούς δακτυλίους για χρήση με ενοποιημένους τροχούς με μέγεθος κληματαριάς έως 3 ίντσες

Φίλτρα

NORTON ABRASIVES -

Λουριστικά πτερύγια αλουμινίου που μειώνουν τον δακτύλιο

Οι μειωτικοί δακτύλιοι Norton Abrasives χρησιμοποιούνται με πτερύγια και περιελιγμένους τροχούς. Εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή σε μικρού μεγέθους κληματαριές για να ελαχιστοποιηθούν οι οπές στο κέντρο των τροχών. Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα και είναι ενσωματωμένα με ροδέλες επαφής για να κατανέμουν την πίεση των παξιμαδιών και να αποτρέπουν τη ζημιά. Αυτοί οι δακτύλιοι μιας χρήσης πληρούν τα πρότυπα ANSI και διαθέτουν μονοκόμματες φλάντζες για να βοηθήσουν στην ευθυγράμμιση και την τοποθέτηση των ρουλεμάν. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτούς τους δακτυλίους, που διατίθενται σε μεγέθη οπών μέχρι 3 ίντσες. Πωλούνται σε συσκευασίες των 2 τεμαχίων.

ΣτυλΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαΠλυντήριο ODΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A662610805311"3"€219.672
A662610805331"5"€280.932
A662610805291"2"€117.632
B662610803831-1 / 2 "3"€182.082
C662610805301-1 / 4 "2"€111.432
A662610805341-1 / 4 "5"€296.942
A662610805201-1 / 4 "10 "€726.112
A662610805321-1 / 4 "3"€164.522
A662610805361.258€718.452
A662610805285 / 8 "2"€104.232
NORTON ABRASIVES -

Μαξιλάρια μείωσης αλουμινίου, συσκευασία 2

Οι μειωτικοί δακτύλιοι Norton Abrasives χρησιμοποιούνται με τροχούς με πτερύγια Bear-Tex και περιελιγμένους τροχούς, καθώς και ελαχιστοποιούν τις κεντρικές τρύπες των τροχών για άνετη εφαρμογή σε κληματαριές μικρού μεγέθους. Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου για να αντέχουν στη διάβρωση και να εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και είναι ενσωματωμένα με ροδέλες επαφής για να κατανέμουν την πίεση των παξιμαδιών και να αποτρέπουν ζημιές. Αυτοί οι δακτύλιοι μιας χρήσης μιας χρήσης πληρούν τα πρότυπα ANSI και διατίθενται σε συσκευασία των 2.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A66261080523€20.632
A66261080522€13.742
A66261080524€20.742
A66261080525€13.742

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;