TASCO

Φίλτρα

Ασφάλεια

100-0902215584PC101-10005100-02400100-02700100-22900100-52550100-09391100-09390100-19010100-190204000

Ασφάλεια Φίλτρα

Ακουστικά

Ηλεκτρονικά καλύμματα αυτιών και ωτοασπίδες

Ωτασπίδες 27db Corded Universal - Πακέτο 100
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD2DKK
Μοντέλο: 9010
€266.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Καπάκια αντικατάστασης προσώπου

Faceshield Window Polycarbonate 8 x 15.5in
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF4ECJ
Μοντέλο: 15584PC
€19.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντικατάσταση ματιών μαύρο ατσάλινο πλέγμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF3QHD
Μοντέλο: 4000
€24.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Faceshield Visor Petg Clear 8 x 15-1 / 2in
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD2ECR
Μοντέλο: 15584PE
€17.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Σκληρά καλύμματα αυτιών

Ανάρτηση με σκληρό καπέλο

Ανάρτηση με σκληρό καπέλο Κασέτα 6 σημείων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF4VBC
Μοντέλο: 101-10005
€19.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Καπέλα

Ακουστικές ζώνες

Ακρόαση 22db
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC9XEZ
Μοντέλο: 2299
€19.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Αξεσουάρ προστασίας ακοής

Ανταλλακτικά Μαξιλάρια F / Mfr Νο 2900 Pr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD2DKX
Μοντέλο: 2900-1
€20.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Επαναχρησιμοποιήσιμα ωτοασπίδες

Σχετικά με την TASCO

Η TASCO είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής προϊόντων προστασίας κεφαλής, ακοής και προσώπου για εφαρμογές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χημικές και κατασκευαστικές βιομηχανίες. Ο κατάλογος των προϊόντων του περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία καλυμμάτων αυτιών, αναρτήσεων και ωτοασπίδων. Τα καλύμματα αυτιών της μάρκας αποτελούνται από μια κεφαλή με επένδυση αυτιών που εμποδίζουν παθητικά τον θόρυβο, βασιζόμενοι σε μονωτικά υλικά για να μειώνουν τον ήχο. Αυτά τα καλύμματα αυτιών TASCO έχουν μέγιστη βαθμολογία μείωσης θορύβου 33 dB και διαθέτουν στιβαρή ατσάλινη κατασκευή για να αντέχουν στη σκληρή χρήση. Οι αναρτήσεις σκληρού καπέλου TASCO έχουν ρυθμιζόμενους ιμάντες στεφάνης για άνετη εφαρμογή και παρέχουν αξιόπιστη προστασία και άνεση στην πρόσκρουση. Διαθέτουν πλαστική / νάιλον κατασκευή, κέλυφος ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και πατενταρισμένη ανάρτηση καστάνιας έξι σημείων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών και καλύμματα αυτιών, προστατευτικά καλύμματα προσόψεων, ζώνες ακοής και καλύμματα κεφαλής Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος διανομέας της TASCO.