RON-VIK

Η Ron-Vik κατασκευάζει οικονομικά αποδοτικούς εξοπλισμούς καταπόνησης και φιλτραρίσματος για περισσότερα από 60 χρόνια. Με έδρα τη Μινεάπολη των Η.Π.Α., η μάρκα εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων συνδυάζοντας σύρμα ή συνθετικό πλέγμα με θερμοπλαστικά ή πλαστιζόλ. Τα προϊόντα Ron-Vik είναι χρήσιμα σε γεωργικούς ψεκαστήρες, πλυντήρια πίεσης, πλυντήρια δαπέδου, προφίλτρα πόσιμου νερού, ιατρικές συσκευές και πλυντήρια αυτοκινήτων. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

Υδραυλικά Φίλτρα

ΔιήθησηΠροβολή όλων

  • Ενσωματωμένα φίλτρα

    Σχεδιασμένο για την απομάκρυνση των ρύπων από τις γραμμές υγρού, αερίου ή ατμού. Διαθέτει κατασκευή νάιλον / πολυπροπυλενίου / ανοξείδωτου χάλυβα ικανή να χειριστεί θερμοκρασίες έως 125 βαθμούς Φ. Διατίθεται σε επιλογές θύρας FNPT, MNPT, HB και γρήγορης σύνδεσης

Σχετικά με το RON-VIK

Ο κατάλογος Ron-Vik περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα σειρών χαμηλού προφίλ, φίλτρων κανονικής σειράς & μεγάλης σειράς σε σειρά, φίλτρα γραμμής αναρρόφησης και αξεσουάρ. Αυτά τα φίλτρα είναι ανθεκτικά στα περισσότερα μεταλλικά οξέα, διαλύματα αλάτων και διαλύτες και επιτρέπουν εύκολο καθάρισμα και συντήρηση. Ron-Vik's σίτες φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολη συντήρηση και ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας. Αυτά τα φίλτρα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιονδήποτε προσανατολισμό για την προστασία του φίλτρου από αδικαιολόγητες καταπονήσεις και κραδασμούς. Η μάρκα προσφέρει φίλτρα από μαύρο γυαλί πολυπροπυλένιο / λευκό 6/6 νάιλον / διαυγές νάιλον υλικά.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN Ron-Vik διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων για φίλτρα σε σειρά. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα σουρωτήρι που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Ron-Vik.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Τα σουρωτήρια Ron-Vik είναι μικρού μεγέθους και παρέχονται σε πολλά τεμάχια, επομένως απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και όχι αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να επιλέξετε ανάμεσα στα φίλτρα χαμηλού προφίλ και υψηλού προφίλ της Ron-Vik;

Τα φίλτρα χαμηλού προφίλ είναι ωφέλιμα στον καθαρισμό δαπέδων ή σε ιατρικές προμήθειες όπου η παροχή είναι χαμηλή. Τα φίλτρα υψηλού προφίλ είναι ωφέλιμα σε μέρη όπου απαιτείται υψηλός ρυθμός ροής.

Γιατί οι φλάντζες προσφέρονται σε διαφορετικά χρώματα;

Οι φλάντζες Ron-Vik έχουν χρωματική κωδικοποίηση ως μαύρο για Buna, πράσινο για Viton και κόκκινο για EPDM για εύκολη αναγνώριση.

Πρέπει να αφαιρέσω ολόκληρο το σουρωτήρι από τη γραμμή για τον καθαρισμό;

Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το φίλτρο από τη γραμμή. Απλώς αφαιρέστε το μπολ και μην χρησιμοποιείτε ασύμβατα χημικά.

Ποια είναι η ονομαστική πίεση των μονάδων φίλτρου Ron-Vik;

  • 150 psi στους 70 βαθμούς Φαρενάιτ
  • 100 psi στους 125 βαθμούς Φαρενάιτ

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά