NEWBORN

Φίλτρα

Αεριολογία

710AL-12710AL-30

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

MX-03307377JG-2BRP-10SW-1CG-1102DMX-02P-83-5-42830A30850A75

Εξοπλισμός και αναλώσιμα χρωμάτων

620-AL-ORANGE960-GTR211-HTS288-HTR373-XSP632-GTS620-AL-BLUE620-AL-GREEN624-GTS620-AL-BLACK77620-AL-RED

Αεριολογία Φίλτρα

Αεροβόλα όπλα

Διαθέστε ένα βαρέλι αλουμινίου και θηλή ταχείας αλλαγής για την εξώθηση υλικών από φυσίγγια 1/4 και 1/10 γαλόνι και ρυθμιζόμενο ρυθμιστή πίεσης αέρα για μέγιστο έλεγχο της ροής υλικών. Ιδανικό για χρήση με υλικά πολύ υψηλού ιξώδους. Μέγιστη βαθμολογία πίεσης 100 psi

Σχετικά με το NEWBORN

Ο κατάλογος Newborn περιλαμβάνει πιστόλια καλαφατίσματος χύμα / λουκάνικα / φυσίγγια με καστάνια και εποξειδικές συσκευές εφαρμογής. Νεογέννητο αεροκίνητο πνευματικό πυροβόλα όπλα έχουν κάννη και θηλή αλουμινίου γρήγορης αλλαγής που επιτρέπουν την εξώθηση υλικών από φυσίγγια 1/4 και 1/10 γαλονιού αλλάζοντας γρήγορα τις κάννες. Αυτά τα πιστόλια είναι εξοπλισμένα με έναν ρυθμιζόμενο ρυθμιστή πίεσης αέρα που προσφέρει έλεγχο στη ροή του υλικού και μια βαλβίδα απόρριψης αέρα για να σταματήσει τη ροή αμέσως. Προσφέρουν μέγιστη βαθμολογία πίεσης 100 psi για χρήση με υλικά πολύ υψηλού ιξώδους. Οι χρήστες μπορούν επίσης να διανέμουν στεγανωτικά με το χέρι σε δοχεία 29 oz ή 10 oz χρησιμοποιώντας Νεογέννητο όπλο καλαφατίσματος επέκτασης. Για τη διανομή ελεγχόμενης ροής εποξειδικών ρητινών από σωλήνες, η μάρκα προσφέρει πνευματικά δύο συστατικών εποξειδικές εφαρμογές με πατενταρισμένη πλάκα σταθεροποίησης φυσιγγίων για μέγιστη στήριξη. Αυτοί οι εφαρμοστές προσφέρουν ονομαστική ώθηση που κυμαίνεται από 490 έως 1100 lb σε μέγιστη πίεση 100 psi, για την εφαρμογή εποξειδικών δύο συστατικών και άλλων συγκολλητικών.

Κύρια εμπορικά ονόματα

DuraCore Caulk Guns

Σκανδάλη δύο συστατικών και άνετη λαβή για ευκολία στη χρήση. Πλαστικό περίβλημα πάνω από το μπροστινό καπάκι και εξαρτήματα σκανδάλης για εξασφάλιση αντοχής στην κρούση. Άγκιστρο σκάλας & απελευθέρωση αντίχειρα καλυμμένο με πλαστικό...Διαβάστε περισσότερα 

Πιστόλια Caulk Χωρίς Σταγόνες

Σχεδιασμός χωρίς σταγόνες για απενεργοποίηση της διανομής ροής μέσω των πιστολιών καλαφατίσματος μόλις απελευθερωθεί η σκανδάλη. Ιδανικό για καλαφατίσματα από πυρίτιο και λατέξ, παρέχοντας αναλογίες ώσης 10:1. Επιτρέψτε το εύκολο και γρήγορο snap-in / pop-out και γ...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς καθαρίζετε ένα όπλο καλαφατίσματος;

Αν και τα περισσότερα χημικά, καθαριστικά και διαλύτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό αυτών των πιστολιών, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υλικού που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πιστολιών.

Τι σημαίνει αναλογία ώσης;

Ο λόγος ώσης είναι ο λόγος της δύναμης που δημιουργείται στη σκανδάλη προς τη δύναμη που δημιουργείται για την ώθηση του υλικού. Ωστόσο, αυτός ο όρος ισχύει μόνο για χειροκίνητα όπλα.

Πώς λειτουργεί ένα πιστόλι καλαφατίσματος χωρίς σταγόνες;

  • Διαθέτουν ενσωματωμένο κόφτη για να κόβετε την άκρη σε καλαφατικούς σωλήνες
  • Εισαγάγετε την άκρη του σωλήνα καλαφατίσματος μέσα από το άνοιγμα στη λαβή.
  • Αυτός ο μηχανισμός θα σφίξει στη ράβδο και θα πιέσει το μοχλό της λαβής.
  • Καθώς πιέζετε τη λαβή, ένα μαχαίρι ξυραφιού θα κόψει καθαρά τον πλαστικό σωλήνα καλαφατίσματος ακριβώς στη σωστή απόσταση από την άκρη.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ καλαφατίσματος και στεγανοποιητικού;

Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός στεγανοποιητικού και του καλαφατίσματος είναι η ελαστικότητα. Το Caulk είναι κατασκευασμένο από ένα μείγμα ακρυλικών υλικών και λατέξ, καθιστώντας το μείγμα πιο άκαμπτο και επιρρεπές σε συρρίκνωση όταν ωριμάσει. Ένα στεγανωτικό παρέχει αντοχή στο νερό και ανώτερη ελαστικότητα, χάρη στο πυρίτιο.