Ο κατάλογος της μάρκας περιλαμβάνει μετρητές πίεσης ελαστικών και βάθους πέλματος Milton-Industries, παξιμάδια και ροδέλες, συνδέσμους αέρα ταχείας σύνδεσης, τσοκ ελαστικών και φουσκωτές, λιπαντές ρυθμιστών φίλτρων (FRL), πιστόλια αέρα, εξαρτήματα σωλήνων ώθησης και άλλα. Milton-Industries μετρητές πίεσης είναι ιδανικά για χρήση με συμπιεστές, ρυθμιστές, γραμμές αέρα και πνευματικά εργαλεία και εξοπλισμό. Οι θήκες ABS και οι βάσεις στο κέντρο της πλάτης εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και αντοχή στη θερμότητα, τη διάβρωση, το νερό, το αλμυρό νερό και το λάδι. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές ατμού έως 120 βαθμούς F. Με πιέσεις που κυμαίνονται από 0 έως 160 psi και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -13 έως 120 βαθμούς F, αυτοί οι μετρητές προσφέρουν ακριβείς μετρήσεις σε διάφορες συνθήκες. Της μάρκας ρυθμιστές υψηλής πίεσης έχουν μέγιστο 250 τυπικά κυβικά πόδια ανά λεπτό σε 100 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα και θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από 40 έως 120 βαθμούς F. Έχουν ρυθμιστές διαφράγματος Buna-N που είναι ανακουφιστικοί τύποι, προσφέροντας σταθερή πίεση αέρα κατάντη σε ένα ευρύ φάσμα αέρα ροές για ακριβή έλεγχο, γρήγορη απόκριση και ελάχιστη πτώση πίεσης. Οι θύρες μετρητή μετατόπισης μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως δύο γραμμές τροφοδοσίας NPT 1/4 ιντσών. Αποτελούμενοι από χυτό σώμα αλουμινίου, ισορροπημένο έμβολο και σετ χυτευμένου καουτσούκ, αυτοί οι ρυθμιστές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από ένα φίλτρο για την εξάλειψη της ζημιάς. Προσφέρουν ρυθμούς πίεσης και ροής έως 250 psi και 250 SCFM, αντίστοιχα.