KERICK VALVE

Η Kerick Valve, μια υπο-μάρκα των Συσκευών Ελέγχου, κατασκευάζει βαλβίδες πλωτήρα PVC υψηλής απόδοσης για χρήση σε πύργους ψύξης, εξοπλισμό παραγωγής πάγου, πλυστικά υπό πίεση, αεροσυμπιεστές και συστήματα πυρόσβεσης. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

PT75SS-5SR18PF224PF444PF45PF06PF08-516PS150SS-5PS100SS-5PT100SS-5PT0505312-5SR16

Υδραυλικά Φίλτρα

Float Balls

Πλωτήρες πολυαιθυλενίου που έχουν σχεδιαστεί για υπηρεσίες ελέγχου στάθμης υγρού ανοιχτής δεξαμενής με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 175 βαθμούς F. Διαθέσιμο σε θηλυκό σπείρωμα, παραλλαγές σύνδεσης με σπείρωμα και καθολική σπείρωμα

  • float Ball
  • float Ball
  • float Ball
  • float Ball+2
KERICK VALVE

float Ball

Στοιχείο (5)

Προσαρμογείς Float Rods και συγκροτήματα ακροφυσίων

18-8 ράβδοι από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλοι για χρήση με βαλβίδες εισόδου 3/8- & 1/2-ιντσών για τον έλεγχο της εισόδου / εξόδου των υγρών σε σιντριβάνια, πύργους ψύξης ή δεξαμενές νερού ζωικού κεφαλαίου

Βαλβίδες Float

Εγκεκριμένες από NSF βαλβίδες PVC με βραχίονες μοχλού διπλής όψης για ανάποδα λειτουργία & μοχλοί φούκρου για αντοχή σε ρυθμούς ροής έως 124 GPM. Ελάτε εξοπλισμένοι με υλικό 18-8 SS & λαστιχένιες σφραγίδες Santoprene για εργασία με ζεστό και κρύο νερό

Float Valves με Float

Float βαλβίδες σειράς M με άνοιγμα 0.093 ιντσών με έξοδο ελεύθερης ροής για παροχή ρυθμού ροής έως 1.3 GPM στα 40 psi & 1.5 GPM στα 60 psi. Μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα σε δεξαμενές και διατίθεται σε ρυθμιζόμενες και σταθερές παραλλαγές βραχίονα

Σχετικά με το KERICK VALVE

Ο κατάλογος της Kerick Valve περιλαμβάνει βαλβίδες πλωτήρα, μπάλες πλωτήρα, προσαρμογείς ράβδων πλωτήρα και συγκροτήματα ακροφυσίων. Της μάρκας επιπλέουν μπάλες είναι κατάλληλοι για υπηρεσίες ελέγχου στάθμης υγρού ανοιχτής δεξαμενής και μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες έως και 175 βαθμούς Φ. Αυτοί οι πλωτήρες πολυουρεθάνης είναι διαθέσιμοι σε παραλλαγές σύνδεσης θηλυκού σπειρώματος, σχισμής και γενικής σύνδεσης σπειρώματος. Κέρικ βαλβίδες πλωτήρα διαθέτουν βραχίονες μοχλού διπλής όψης για ανάποδη λειτουργία και μοχλούς υπομόχλιο που μπορούν να αντέξουν ρυθμούς ροής έως και 124 GPM. Διαθέτουν σώματα PVC για να αντέχουν τη διαβρωτική φύση του νερού. Αυτές οι εγκεκριμένες βαλβίδες NSF μπορούν να χειριστούν πιέσεις έως και 100 psi.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Kerick Valve διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στα ισοδύναμα Watt, CDI Control Devices & Grainger για πριόνια πάνελ και σχετικά αξεσουάρ. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Kerick Valve.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα διατίθενται σε μικρά μεγέθη. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και όχι αεροπορικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή των ράβδων πλωτήρα Kerick Valve;

Η μάρκα ράβδοι επίπλευσης διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για να χειρίζεται παραλλαγές θερμοκρασίας και διάβρωσης.

Πώς λειτουργούν οι σφαίρες επίπλευσης Kerick Valve με τις βαλβίδες πλωτήρα;

Η σφαίρα πλωτήρα είναι προσαρτημένη σε ένα μοχλό βραχίονα ή στέλεχος, το οποίο συνδέεται με τον μηχανισμό της βαλβίδας. Καθώς η στάθμη του υγρού ανεβαίνει ή πέφτει, η μπάλα επίπλευσης κινείται ανάλογα. Όταν η σφαίρα επίπλευσης φτάσει σε ένα ορισμένο ύψος, ενεργοποιεί τον μοχλό βραχίονα, προκαλώντας το άνοιγμα ή το κλείσιμο της βαλβίδας και τη ρύθμιση της ροής του υγρού.

Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή βαλβίδα πλωτήρα για την εφαρμογή μου;

  • Προσδιορίστε τον επιθυμητό ρυθμό ροής ή όγκο υγρού που πρέπει να ελέγχεται από τη βαλβίδα.
  • Εξετάστε την πίεση στην οποία θα λειτουργήσει η βαλβίδα.
  • Λάβετε επίσης υπόψη τους περιορισμούς χώρου, τις επιλογές τοποθέτησης και τυχόν συγκεκριμένες απαιτήσεις εγκατάστασης της εφαρμογής σας.

Πώς να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία των βαλβίδων πλωτήρα Kerick;

  • Επιθεωρείτε περιοδικά τη βαλβίδα πλωτήρα και τα εξαρτήματά της για τυχόν σημάδια ζημιάς, φθοράς ή συσσώρευσης.
  • Διατηρήστε τη βαλβίδα πλωτήρα καθαρή και απαλλαγμένη από υπολείμματα. Καθαρίζετε τακτικά τον μηχανισμό του πλωτήρα για να αποφύγετε το κόλλημα ή τη δυσλειτουργία.
  • Εφαρμόστε κατάλληλο λιπαντικό σε κινούμενα μέρη της βαλβίδας πλωτήρα για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία.