DRUCKER DIAGNOSTICS

Φίλτρα

Αναλώσιμα εργαστηρίου

00-383-009-00000-376-009-00000-276-009-00100-184-009-00000-376-009-00100-016-009-00100-077-009-00000-483-009-00000-018-009-00100-384-009-00000-004-009-00100-276-009-000

Αναλώσιμα εργαστηρίου Φίλτρα

Φυγοκεντρητές

  • Φυγοκεντρητές
  • Φυγοκεντρητές
DRUCKER DIAGNOSTICS

Φυγοκεντρητές

Στοιχείο (2)
Κινητή φυγόκεντρος, 8.75 x 14 x 11.75 ίντσες Μέγεθος, 3400 RPM, 12V DC, 6 x 75-100mm Χωρητικότητα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CM7MXH
Μοντέλο: 00-077-009-000
€907.65 /μονάδα
RFQ
Φυγόκεντρος, Τράπεζα αίματος, Μέγεθος 9 x 15 x 13 ίντσες, 3600 RPM, Χωρητικότητα 75-100 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CM7MXX
Μοντέλο: 00-483-009-000
€6,091.01 /μονάδα
RFQ
Ηλεκτρονικός φυγόκεντρος, μονής ταχύτητας, 8.75 x 14 x 11.75 ίντσες Μέγεθος, 3400 RPM, Χωρητικότητα 6 x 75-100 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CM7MXF
Μοντέλο: 00-018-009-001
€1,372.74 /μονάδα
RFQ
Φυγόκεντρος, 2-3-5 λεπτά Stat Coag, 8 x 13.5 x 11 ίντσες Μέγεθος, 6600 RPM, Χωρητικότητα έως 75 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CM7MXY
Μοντέλο: 00-676-009-000
€4,555.99 /μονάδα
RFQ

Σχετικά με την DRUCKER DIAGNOSTICS

Από το 1932, η Drucker Diagnostics κατασκευάζει κλινικές φυγόκεντρες. Με έδρα την Πενσυλβάνια των Η.Π.Α., οι φυγόκεντροι της σειράς DASH STAT της μάρκας διαθέτουν φωτισμό στα καπάκια τους για να υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας (έτοιμο, σε λειτουργία και έτοιμο). Οι φυγόκεντρες ρουτίνας της σειράς Drucker Diagnostics HORIZON είναι ιδανικές για σωλήνες που μεταφέρουν δείγματα αίματος ή ούρων. Οι φυγόκεντροι τράπεζας αίματος SERO 12 της μάρκας διευκολύνουν την ομαδοποίηση αίματος υψηλής ποιότητας, την πληκτρολόγηση, τη διασταύρωση και πολλά άλλα. Μπορούν να προγραμματιστούν για έως και 10 προσαρμοσμένους κύκλους και χρόνο εκτέλεσης σε βήματα των 5 ή 15 δευτερολέπτων.
Οι πελάτες που αναζητούν φυγόκεντρες Drucker Diagnostics μπορούν να αναζητήσουν το μοντέλο, το είδος ή τον αριθμό αναφοράς στον ιστότοπό μας. Προμηθεύουμε επίσης άμεσες εναλλακτικές λύσεις για διάφορα παλιά και καταργημένα προϊόντα χωρίς ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας που απαιτείται για την υποβολή παραγγελιών.