DEVCON

Η Devcon είναι μια υπομάρκα της ITW (Illinois Tool Works) που παρέχει κόλλες, στεγανωτικά και ταινίες για εφαρμογές επισκευής, συντήρησης και γενικής επισκευής που χρησιμοποιούνται σε χαλυβουργεία, διυλιστήρια πετρελαίου, βυρσοδεψεία και χαρτοποιία. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

1428014285150471504314250117001582010270142651585011410DF039

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία Φίλτρα

Εποξειδικά

Κατάλληλο για συγκόλληση αντικειμένων από γυαλί, μέταλλο, κεραμικό, μπετόν και ξύλο με μέγιστη αντοχή διάτμησης 1900 psi. Απαιτείται χρόνος εργασίας 3 έως 6 λεπτών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής, του στεγνώματος και του χρόνου ρύθμισης

Σωληνάριο Epoxy 25ml
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΕ2ΥΖΠ
Μοντέλο: 14250
€20.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Αξεσουάρ Epoxy Applicator

Μεγάλη γκάμα ακροφυσίων εποξειδικού εφαρμοστή κατάλληλου για χρήση με πιστόλια εποξειδικής διανομής σε μεταλλικά σκεύη, φύλλα τσιμέντου και εργασίες επίστρωσης δαπέδου. Διαθέστε μια περιστρεφόμενη σχεδίαση για ευκολία εγκατάστασης και γρήγορη αντικατάσταση. Διατίθεται σε παραλλαγές αναλογίας μίξης 4: 1, 1: 1, 2: 1 και 10: 1

Μείγμα εποξειδικής μίξης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD9NKA
Μοντέλο: 14285
€5.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μείγμα εποξειδικής μίξης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD9NKB
Μοντέλο: 15047
€8.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Εποξειδικές εφαρμογές

Σχεδιασμένο για τη διανομή εποξειδικών λύσεων για συγκόλληση γυαλιού, μετάλλων, κεραμικών, σκυροδέματος και ξύλινων τεμαχίων. Διαθέστε μια εύχρηστη λαβή με έναν έλεγχο τύπου σκανδάλης για λειτουργία χωρίς κόπωση για παρατεταμένη χρήση

Εφαρμογή όπλου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD9NJZ
Μοντέλο: 14280
€219.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Εγχειρίδιο όπλου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD9NKC
Μοντέλο: 15043
€1,144.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Σφραγιστικά

Flexane 80 Putty, Urethane, 4 lb, Kit, Blk
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP3NDN
Μοντέλο: 15850
€626.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Σφραγιστικό άκρων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP3NDQ
Μοντέλο: DF039
€64.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Σχετικά με το DEVCON

Ο κατάλογος Devcon περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά στεγανωτικών, πιστολιών διανομής και αναμικτήρες, κόλλες και εποξειδικούς σωλήνες. Της μάρκας εφαρμοστές όπλων έχουν σχεδιαστεί για την ακριβή διανομή εποξειδικών μειγμάτων για εργασίες όπως πλήρωση, κάλυψη και σφράγιση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε εφαρμογές επισκευής και συγκόλλησης. Αυτά τα απλικατέρ είναι εξοπλισμένα με εργονομική λαβή που προσφέρει άνετο κράτημα, μαζί με μηχανισμό ελέγχου σκανδάλης που εξασφαλίζει ακριβή διανομή. Devcon χειροκίνητα όπλα έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή και τη διανομή των ουρεθανών της μάρκας με αναλογία 4:1, κατάλληλες τόσο για σκοπούς επισκευής όσο και για συναρμολόγηση. Επιτρέπουν την εύκολη φόρτωση, επιτρέποντας γρήγορη και εύκολη προετοιμασία.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα Devcon MPN διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στα ισοδύναμα 3M, Westward και COX. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Devcon.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Devcon είναι μεγάλα έως μικρά σε μέγεθος. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια προετοιμασία επιφάνειας πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε προϊόντα Devcon;

  • Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καλά στεγνή για να αποτρέψετε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην αντοχή της συγκόλλησης.
  • Εξαλείψτε κάθε επιφανειακή μόλυνση, όπως χρώμα, σκουριά και βρωμιά, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως λειαντική αμμοβολή, τρίψιμο ή μηχανικά μέσα.
  • Απολιπάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας απολιπαντικό Devcon Cleaner Blend 300.
  • Τρίψτε την επιφάνεια για να δημιουργήσετε μια τραχιά υφή και να επιτύχετε το επιθυμητό προφίλ επιφάνειας.
  • Εφαρμόστε το κατάλληλο primer Devcon για βέλτιστα αποτελέσματα.

Ποιες είναι οι συμβατές επιφάνειες στις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προϊόντα Devcon;

  • Μέταλλο
  • Καουτσούκ
  • αλουμίνιο
  • Σκυρόδεμα

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές εφαρμογής όπλων Devcon;

  • Προετοιμασία: Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την κόλλα Devcon ή την εποξειδική κασέτα που είναι συμβατή με τη συσκευή εφαρμογής πιστολιού πριν ξεκινήσετε.
  • Τοποθετήστε το φυσίγγιο: Ευθυγραμμίστε το ακροφύσιο του φυσιγγίου με το άκρο διανομής του πιστολιού και τοποθετήστε το φυσίγγιο στη συσκευή εφαρμογής πιστολιού.
  • Ασφαλίστε το φυσίγγιο: Χρησιμοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης ή τον μηχανισμό σύσφιξης που παρέχεται για να στερεώσετε το φυσίγγιο, ανάλογα με τη σχεδίαση της συσκευής εφαρμογής πιστολιού. Αυτό θα εγγυηθεί ότι η κασέτα είναι καλά στερεωμένη.
  • Διανομή: Με το ένα χέρι στη λαβή και το άλλο κρατώντας το φυσίγγιο, πιάστε σταθερά τη συσκευή εφαρμογής πιστολιού. Για να ξεκινήσετε τη διανομή κόλλας ή εποξειδικού υλικού, πιέστε τη σκανδάλη. Για να ελέγξετε τη ροή του υλικού, εφαρμόστε σταθερή, ελεγχόμενη πίεση στη σκανδάλη.
  • Εφαρμογή: Στρέψτε το άκρο διανομής στη σωστή θέση για την εφαρμογή της κόλλας ή της εποξειδικής. Για να διατηρήσετε μια σταθερή ροή, μετακινήστε ομαλά τον εφαρμοστή πιστολιού πάνω από την επιφάνεια ενώ κρατάτε πατημένη τη σκανδάλη.
  • Φινίρισμα: Απελευθερώστε τη σκανδάλη για να σταματήσετε τη διανομή μόλις εφαρμοστεί η επιθυμητή ποσότητα κόλλας ή εποξειδικής ουσίας. Για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα ή το στέγνωμα του υλικού, εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το άκρο διανομής.
  • Αφαίρεση φυσιγγίου: Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, αφαιρέστε το φυσίγγιο από τη συσκευή εφαρμογής πιστολιού μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή. Η άδεια κασέτα πρέπει να απορριφθεί σωστά.