CENTRAL SPECIALTIES LTD

Φίλτρα

Αεριολογία

P136-4P135-4P134-43027S

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

1170MAH1270-112701178BSO-11178BSO1178-111781170BSO-11170BSO1170NAT-11170NAT1170MAH-1

Σχετικά με την CENTRAL SPECIALTIES LTD

Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, η Central Specialty Ltd προσφέρει οικολογικά και ανθεκτικά προϊόντα για τη βιομηχανία υπηρεσιών τροφίμων και φιλοξενίας. Ο κατάλογος CSL Foodservice and Hospitality περιλαμβάνει καροτσάκια bellman, ράφια παλτών και τοίχων, βάσεις για αναπηρίες, καρεκλάκια, ράφια αποσκευών, βάσεις δίσκων και χειροκίνητα φορτηγά. CSL βάσεις δίσκου από χάλυβα έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν δίσκους σέρβις βάρους έως 150 lb. Αυτές οι βάσεις δίσκου διαθέτουν σωληνωτή κατασκευή από χάλυβα 1 ιντσών σε φινίρισμα χρωμίου, μεντεσέδες με πριτσίνια για στήριξη και δύο πλέκτες 1/4 ιντσών που πλένονται. Ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση και είναι εξοπλισμένα με στρογγυλά πλαστικά καλύμματα ποδιών για την αποφυγή γρατζουνιών στο πάτωμα. Της μάρκας ξύλινες βάσεις δίσκων διαθέτουν σκελετό από σκληρό ξύλο με σκούρο καρυδιά. Αυτές οι ξύλινες βάσεις δίσκου μπορούν να κρατήσουν φορτία έως και 100 κιλά και έχουν στρογγυλεμένες άκρες ποδιών για να αποτρέψουν το σπάσιμο. Διατίθεται επίσης μεγάλη ποικιλία από βάσεις δίσκων σε πολύ ψηλές παραλλαγές σκελετού από ατσάλι και πλαστικό Raptor Supplies.