CDI CONTROL DEVICES

Από το 1963, η Control Devices Inc. (CDI) κατασκευάζει βαλβίδες υψηλής ποιότητας για αεροσυμπιεστές, συστήματα επεξεργασίας αυτοκινήτων και νερού και πλυντήρια πίεσης. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Αεριολογία

Υδραυλικά

Εξωτερικός εξοπλισμός

HVAC και Ψύξη

Αεριολογία Φίλτρα

Συστατικά πνευματικού συστήματοςΠροβολή όλων

Αξεσουάρ αεροσυμπιεστήΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες συμπιεστή

    Ανακουφιστικές πιέσεις και πνευματικές βαλβίδες αποστράγγισης που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου απαιτείται χαμηλή ροή και μεταβλητή πίεση. Διαθέτει δακτύλιο O από ανοξείδωτο χάλυβα ποπ / φθοράνθρακα και έχει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 250 βαθμούς F

  • Χειριστήρια συμπιεστή με κινητήρα

    Χρησιμοποιείται για τη μείωση της ταχύτητας του κινητήρα στο μηδέν κατά την εκφόρτωση του συμπιεστή, εξοικονομώντας έτσι καύσιμο και μειώνοντας τη φθορά του κινητήρα και του συμπιεστή. Διαθέτει καλώδιο από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση βινυλίου με ορείχαλκο κύλινδρο και μπορεί να χωρέσει κινητήρες με βαθμολογία ισχύος έως 15 ίππων

Σχετικά με τις ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI

Η εκτεταμένη σειρά προϊόντων της CDI περιλαμβάνει βαλβίδες συμπιεστή, πλωτήρα, αντεπιστροφής και πνευματικού ελέγχου. Της μάρκας βαλβίδες πλωτήρα διαθέτουν ράβδους από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση. Προσφέρουν μέγιστη πίεση 120 psi. Αυτές οι βαλβίδες διαθέτουν ορείχαλκο / πλαστικό / ανοξείδωτο χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα με τσιμούχα PTFE ή Viton. Διαθέτουν συνδέσεις NPT / FNPT / συμπίεσης για τον έλεγχο της ροής του υγρού. Αυτές οι βαλβίδες συμβατές με NSF μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως και 550 βαθμούς F. CDI βαλβίδες ασφαλείας έχουν κατασκευή από ορείχαλκο / ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση. Αυτές οι βαλβίδες διαθέτουν στεγανοποιήσεις από μόλυβδο / καουτσούκ πυριτίου για την αποφυγή διαρροών και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 250 βαθμούς Φ. Διαθέτουν ένα ελατήριο μουσικού σύρματος από ανοξείδωτο ατσάλι / ψευδάργυρο για αυξημένη αντοχή και βελτιωμένη απόδοση.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα CDI MPN διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων της Honeywell. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα ισοδύναμα προϊόντα CDI.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα CDI κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη CDI παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Mark Load Genie

Το Mark Load Genie είναι ένας ρυθμιστής πίεσης που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση σταθερής πίεσης νερού σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια. Τοποθετείται στην κύρια γραμμή ύδρευσης και χρησιμοποιεί διάφραγμα για τον έλεγχο της πρέσας...Διαβάστε περισσότερα 

Ενσωματωμένος ρυθμιστής πίεσης βαλβίδας ICON

Η βαλβίδα ICON είναι ιδανική για ιατρικούς πελάτες, διευκολύνοντας την παροχή οξυγόνου στους ασθενείς, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστές φιάλες οξυγόνου και ρυθμιστές στις εγκαταστάσεις τους. Με τη βαλβίδα ICON, med...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βαλβίδων ασφαλείας και των βαλβίδων ανακούφισης;

Οι βαλβίδες ασφαλείας έχουν ελατήριο και ανοίγουν πλήρως σε καθορισμένη πίεση για την απελευθέρωση της υπερβολικής πίεσης, καθιστώντας τις ιδανικές για συστήματα όπου η υπερπίεση μπορεί να προκληθεί από δυσλειτουργία της διαδικασίας ή ανθρώπινο λάθος. Από την άλλη πλευρά, οι ανακουφιστικές βαλβίδες ανοίγουν σταδιακά και εκτονώνουν την πίεση σε ένα εύρος πιέσεων αντί για μία μόνο ρυθμισμένη πίεση. Συνήθως χρησιμοποιούν μηχανισμό με ελατήριο ή πιλότο και χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα όπου η υπερπίεση μπορεί να προκληθεί από θερμική διαστολή ή άλλες αργές αλλαγές πίεσης.

Πώς επιλέγω τις κατάλληλες μπάλες επίπλευσης για τις ανάγκες μου;

  • Προσδιορίστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων τύπου υγρού, θερμοκρασίας και πίεσης.
  • Επιλέξτε το κατάλληλο υλικό για τη σφαίρα επίπλευσης, όπως πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι ή ορείχαλκο, με βάση τις απαιτήσεις εφαρμογής.
  • Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος και το βάρος της μπάλας επίπλευσης ταιριάζει με τις απαιτήσεις άνωσης και τον χώρο εγκατάστασης.
  • Εξετάστε τυχόν πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως επιστρώσεις, σπειρώματα και συνδέσεις, που μπορεί να είναι απαραίτητα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις βαλβίδες LGM, P25 ή P25V στις επιθυμητές ρυθμίσεις πίεσης;

  • Χαλαρώστε το παξιμάδι εμπλοκής της βίδας εμβέλειας
  • Περιστρέψτε τη βίδα εμβέλειας δεξιόστροφα για να αυξήσετε τα επίπεδα ή αριστερόστροφα για να τα μειώσετε.
  • Θέστε σε λειτουργία τον συμπιεστή και σημειώστε τις πιέσεις διακοπής και αποκοπής.
  • Ρυθμίστε τις πιέσεις χρησιμοποιώντας τη βίδα εμβέλειας όπως χρειάζεται.
  • Σφίξτε το παξιμάδι εμπλοκής της βίδας εμβέλειας μόλις ρυθμιστούν τα επιθυμητά επίπεδα πίεσης.
  • Εάν είναι απαραίτητη μια διαφορική ρύθμιση, ρυθμίστε την πίεση αποκοπής στο επιθυμητό επίπεδο χρησιμοποιώντας τα ίδια βήματα όπως πριν.
  • Χαλαρώστε το παξιμάδι εμπλοκής της βίδας διαφορικού και περιστρέψτε τη διαφορική βίδα δεξιόστροφα για να αυξήσετε την πίεση αποκοπής ή αριστερόστροφα για να τη μειώσετε.
  • Σφίξτε το παξιμάδι εμπλοκής της βίδας διαφορικού μόλις ρυθμιστεί η επιθυμητή πίεση αποκοπής.
  • Αυτή η ρύθμιση δεν πρέπει να επηρεάζει την πίεση αποκοπής που έχει ρυθμιστεί στο Βήμα 4, επομένως η ρύθμιση έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά