MECHANIX

Από το 1991, η Mechanix Wear έχει δείξει δέσμευση στην τεχνολογία υλικών και στα αυστηρά πρότυπα δοκιμών για την παραγωγή γαντιών υψηλής ποιότητας κοπής, κρούσης, θερμότητας και αντοχής στην τριβή. Με έδρα τη Βαλένθια, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, η μάρκα κατασκευάζει εξοπλισμό ασφαλείας για εργάτες οικοδομών, επαγγελματίες του εμπορίου, μέλη υπηρεσιών και επιβολής του νόμου. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Ασφάλεια

Εργαλεία Χειρός

Ασφάλεια Φίλτρα

Γάντια και προστασία χεριώνΠροβολή όλων

Σχετικά με το MECHANIX

Ο κατάλογος Mechanix Wear περιλαμβάνει γάντια ασφαλείας, γυαλιά ασφαλείας και ενδύματα κατάλληλα για συγκόλληση, αυτοκίνητα, κατασκευές και άλλες σχολαστικές εφαρμογές. Της μάρκας μηχανικά γάντια Ενισχύονται γύρω από την περιοχή του αντίχειρα και του δείκτη για πρόσθετη αντοχή. Το ανατομικά σχεδιασμένο σχέδιο παλάμης δύο τεμαχίων εξαλείφει τη συσσώρευση υλικών. Αυτά τα γάντια είναι κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα υψηλής επιδεξιότητας εμπλουτισμένο με τεχνολογία οθόνης αφής, επιτρέποντας στους χρήστες να χειρίζονται κινητά τηλέφωνα χωρίς να τα βγάζουν. Μηχανικός γάντια επιβραδυντικά φωτιάς έχουν τρία στρώματα επιβραδυντικού φωτιάς CarbonX για να προστατεύουν το χέρι. Η εκτεταμένη περιχειρίδα τους προστατεύει τον καρπό και τον κάτω βραχίονα και το κλείσιμο με άγκιστρο και βρόχο παρέχει ασφαλή εφαρμογή. Αυτά τα γάντια με πιστοποίηση CE διαθέτουν επένδυση αρθρώσεων ακορντεόν υψηλής πυκνότητας για την πρόληψη των κινδύνων πρόσκρουσης.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί μοντέλων της Mechanix Wear γενικά διασταυρώνονται με μεμονωμένες αναφορές στα ισοδύναμα Brass Knuckle, Condor & Honeywell MPN. Έτσι, αν ψάχνετε για γάντια ασφαλείας που είτε έχουν εξαντληθεί είτε έχουν ξεπεραστεί, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το εναλλακτικό προϊόν.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Mechanix είναι μικρού μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και όχι αεροπορική μεταφορά.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Γάντια εργασίας FastFit

Αυτά τα γάντια είναι κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα υψηλής επιδεξιότητας (0.6 mm) και είναι συμβατά με οθόνη αφής. Οι ελαστικές μανσέτες τους δημιουργούν μια ασφαλή εφαρμογή και διαθέτουν νάιλον φορείς για εύκολη αποθήκευση. Αυτά τα γάντι...Διαβάστε περισσότερα 

ColdWork Wind Shell

Τα γάντια Mechanix ColdWork Wind Shell έχουν εκτεταμένες μανσέτες με κλείσιμο καρπού με άγκιστρο και βρόχο για ασφαλή εφαρμογή. Διαθέτουν βαρύ φλις κατασκευή με αδιάβροχο μαλακό κέλυφος για το πίσω μέρος του εκταρίου...Διαβάστε περισσότερα 

Γάντια M-Pact

Αυτά τα γάντια διαθέτουν επένδυση PORON XRD υψηλής πρόσκρουσης στην παλάμη για να απορροφούν τους κραδασμούς και τους κραδασμούς. Διαθέτουν λαστιχένια λαβή στον αντίχειρα, τον δείκτη και την παλάμη για μεγαλύτερη άνεση. Αυτά τα γάντια είναι κατασκευασμένα από m...Διαβάστε περισσότερα 

MECHANIX Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Το πρωτότυπο

Τα γάντια της σειράς Original είναι κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα με δυνατότητα οθόνης αφής με έγχυση άνθρακα και αναπνεύσιμο TrekDry για να δημιουργήσουν το απόλυτο εργαλείο για εργατικά χέρια. Διαθέτουν διπλή ελαστική πλεκτή πλάτη spandex για άνεση και αερισμό και κλείσιμο στον καρπό TPR για ασφαλή εφαρμογή.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να καθαρίσετε αυτά τα γάντια Mechanix;

Τα γάντια Mechanix μπορούν να καθαριστούν εύκολα σε πλυντήρια ρούχων.

Αυτά τα γάντια είναι πιστοποιημένα;

Ναι, τα γάντια Mechanix έχουν πιστοποίηση CE.

Τι υλικό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των ποδιών ασφαλείας της μάρκας;

Οι ποδιές της Mechanix κατασκευάζονται από 100% βαλλιστικό νάιλον για αντοχή στην τριβή και ανθεκτικότητα.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά