Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN ZEMS6000PL-HET Τουαλέτες αυτόματης βαλβίδας 120V 1inIPS | AH8UCV 38ZL56

ZURN ZEMS6000PL-HET Τουαλέτες Auto Flush Valve 120V 1inIPS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UCV Μοντέλο: ZEMS6000PL-HETCross Ref: 38ZL56

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€908.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα έκπλυσης
σύνδεσηΚορυφαία Spud
φινίρισμαChrome
Τύπος εξαρτήματοςΤουαλέτα
Γαλόνια ανά εκροή1.28
Μέγεθος εισόδου1 "IPS
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εύρος πίεσης25 έως 80 psi
Τραχύς11.5 "
Εύρος αισθητήρων12 "έως 60"
Σύζευξη Spud1-1 / 2 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνΔιάφραγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.005
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα αυτόματης έκπλυσης Zurn ZEMS6000PL-HET χρησιμοποιείται σε εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις τουαλέτας για την αυτόματη έκπλυση τουαλετών και ουρητηρίων. Αυτή η αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης Zurn χρησιμοποιείται για την προώθηση της υγιεινής εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητη έκπλυση και μειώνοντας τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης και εξάπλωσης μικροβίων.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύνδεση κορυφαίου στερέωσης, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με τουαλέτες χωρίς δεξαμενή και διευκολύνοντας την εύκολη εγκατάσταση.
  • Αυτή η αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης Zurn λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας αξιόπιστη και σταθερή απόδοση έκπλυσης.
  • Προσφέρει μια απλή λειτουργία έκπλυσης, παρέχοντας έκπλυση εξοικονόμησης νερού 1.28 γαλονιών ανά έκπλυση, συμβάλλοντας στις προσπάθειες εξοικονόμησης νερού.
  • Αυτή η βαλβίδα αυτόματης έκπλυσης περιλαμβάνει κιτ συγκόλλησης ιδρώτα και κάλυμμα αναστολής ανθεκτικό σε βανδαλισμούς.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς παρέχει ασφαλή σύνδεση η σύζευξη πείρου της βαλβίδας αυτόματης έκπλυσης Zurn ZEMS6000PL-HET;

A. Ο σύνδεσμος πείρου 1-1/2 ίντσας διευκολύνει την ασφαλή προσάρτηση στα μπαστούνια τουαλέτας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διαρροών και διασφαλίζοντας μια ασφαλή σύνδεση.

Ε. Ποια είναι η περιοχή αισθητήρων αυτής της βαλβίδας έκπλυσης τουαλέτας Zurn;

Α. Έχει εύρος αισθητήρων από 12 ίντσες έως 60 ίντσες. Αυτό βοηθά στην προσφορά ευέλικτων επιλογών τοποθέτησης και ακριβούς εντοπισμού χρήστη για λειτουργία hands-free.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος αισθητήρωνΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΤύπος εξαρτήματοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΓαλόνια ανά εκροήΜέγεθος εισόδουΠηγή ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤιμή
ZURN ZER6000AV-CPM Τουαλέτα αυτόματης βαλβίδας έκπλυσης 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "έως 54"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςΤουαλέταΔιάφραγμα3.51"(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€683.18
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Αυτόματο διάφραγμα τουαλέτας Διάφραγμα | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "έως 54"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςΤουαλέταΔιάφραγμα1.61"(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€693.22
ZURN ZER6003AV-CPM Automatic Flush Valve Urinal 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςουρητήριοΔιάφραγμα1.53 / 4 "(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€780.36
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης 1 Gpf Διάφραγμα | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςουρητήριοΔιάφραγμα13 / 4 "(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€658.09
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Αυτόματο διάφραγμα τουαλέτας Διάφραγμα | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςΤουαλέταΔιάφραγμα1.281"(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€649.95
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης Ουρητήριο 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςουρητήριοΔιάφραγμα0.1253 / 4 "(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€715.40
ZURN ZTR6200EV Αυτόματη τουαλέτα βαλβίδας έκπλυσης 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "έως 38.5"3 έτη @ 4000 εκροές / μήναςΤουαλέταΈμβολο1.281"(4) Μπαταρίες AA25 έως 80 psi€821.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN ZEMS6000PL-HET Τουαλέτες Auto Flush Valve 120V 1inIPS
€908.51 /μονάδα