Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN Z8966-8-PC Tailpiece 8 Inch Μήκος 1 1/4 ίντσα Διάμετρος σωλήνα | AE2ARG 4WDH4

ZURN Z8966-8-PC Οπίσθιο τεμάχιο 8 ιντσών Μήκος 1 1/4 ίντσας Διάμετρος σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ARG Μοντέλο: Z8966-8-PCCross Ref: 4WDH4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτι προστιθεμένον εις το τέλος
Χρώμα / φινίρισμαChrome
σύνδεσηΣπειροειδής είσοδος, ολίσθηση άρθρωσης
Gauge17
Μήκος8"
ΥλικόΟρείχαλκος
Σωλήνας Dia.1-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΈνα σπείρωμα με ένα άκρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7411211000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΣωλήνας Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ZURN Z8969-4-PC Tailpiece 4 Inch Μήκος 1 1/2 Διάμετρος σωλήνα | AE2ARJ 4WDH8 Z8969-4-Η / ΥΦλάντζα εισόδου, ολίσθηση άρθρωσης4"1-1 / 2 "Ευθεία φλάντζα€15.53
ZURN Z8969-6-PC Tailpiece 6 Inch Μήκος 1 1/2 Διάμετρος σωλήνα | AE2ARK 4WDH9 Z8969-6-Η / ΥΦλάντζα εισόδου, ολίσθηση άρθρωσης6"1-1 / 2 "Ευθεία φλάντζα€17.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z8966-8-PC Οπίσθιο τεμάχιο 8 ιντσών Μήκος 1 1/4 ίντσας Διάμετρος σωλήνα
€26.03 /μονάδα