Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN Z8804-XL-LR-PC Στάση παροχής τουαλέτας 1/2 ίντσας x 3/8 σε Cts | AF9QCW 30PT16

ZURN Στάση τροφοδοσίας τουαλέτας Z8804-XL-LR-PC 1/2 ίντσας x 3/8 σε Cts

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QCW Μοντέλο: Z8804-XL-LR-PCCross Ref: 30PT16
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
€37.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή παροχής τουαλέτας
φινίρισμαChrome
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουCTS
Εσωτερικός πυρήναςΟρείχαλκος
Μήκος2.437 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση125 psi
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Θερμοκρασία λειτουργίας.Το 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 180
Outlet3 / 8 "
Τύπος εξόδουCTS
Εκτός Dia.3 / 8 "
Σωλήνας Dia.3 / 8 "
Μέγεθος εισόδου διακοπής τροφοδοσίας (σε)1/2
Τύπος εισόδου διακοπής τροφοδοσίαςCTS
Μέγεθος εξόδου Stop Stop (In)3/8
Τύπος εξόδου Stop StopCTS
Μέγεθος εισόδου συνδετήρα νερού (In)1/2
Τύπος εισόδου νερούCTS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481805090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜήκοςΤύπος εξόδουΤιμή
ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC Στάση παροχής τουαλέτας 3/8 ίντσες x 3/8 σε Ips | AF9QCT 30PT13 Υπολογιστής Z8800-XL-LR-LK-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS€34.28
ZURN Z8800-XL-LR-PC Στάση παροχής τουαλέτας 3/8 ίντσες x 3/8 σε Ips | AF9QCU 30PT14 Z8800-XL-LR-Η / Υ3 / 8 "IPS2.5 "IPS€36.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Στάση τροφοδοσίας τουαλέτας Z8804-XL-LR-PC 1/2 ίντσας x 3/8 σε Cts
€37.93 /μονάδα