ZURN Z5615.258.00.00.00 Μονή έκπλυση, ταλαντευόμενη λαβή, δύο τεμαχίων, τουαλέτα με βαλβίδα έκπλυσης, επιμήκη | CE9GFH 45A124

ZURN Z5615.258.00.00.00 Ενιαία φλας, ταλαντευόμενη λαβή, δύο τεμάχια, βαλβίδα εκκένωσης τουαλέτα, επιμήκη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9GFH Μοντέλο: Z5615.258.00.00.00Σταυρός: 45A124

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€430.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα έκπλυσης
ΧρώμαΆσπρο
Ξεπλύνετε τη λαβήΤαλαντευόμενη λαβή
Μέθοδος έκπλυσηςΒαλβίδα έκπλυσης
Γαλόνια ανά εκροή1.28
Αριθμός κομματιώνΔυο κομμάτια
Ύψος στεφάνης15 "
Τραχύς5 1/4 in ή 7 1/4 in έως 9 1/4 in για ADA
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Περιοχή επιφάνειας νερού10 "x 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.31
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓαλόνια ανά εκροήΤραχύςΤιμή
ZURN Z5655.258.00.00.00 Single Flush, Oscillating Handle, Two Piece, Flush Valve Wilet, επιμήκη | CE9GFD 45A131 Z5655.258.00.00.001.2810 "€451.20
ZURN Z5665.258.00.00.00 Μονή έκπλυση, ταλαντευόμενη λαβή, δύο τεμαχίων, τουαλέτα με βαλβίδα έκπλυσης, επιμήκη | CE9GFE 45A137 Z5665.258.00.00.001.2810 "€456.13
ZURN Z5675.001.09.00.00 Μονή έκπλυση, ταλαντευόμενη λαβή, δύο τεμαχίων, τουαλέτα με βαλβίδα έκπλυσης, επιμήκη | CE9GFF 45A148 Z5675.001.09.00.001.2810 "€722.51
ZURN Z5691.258.18.00.00 Μονή έκπλυση, ταλαντευόμενη λαβή, δύο τεμαχίων, τουαλέτα βαλβίδας έκπλυσης, επιμήκη | CE9GFG 46CD85 Z5691.258.18.00.001.287 1 / 4 "€7,382.35
ZURN Z5615.001.01.00.00 Μονή έκπλυση, ταλαντευόμενη λαβή, δύο τεμαχίων, τουαλέτα βαλβίδας έκπλυσης, επιμήκη | CE9GFJ 45A151 Z5615.001.01.00.001.28, 1.65 1/4 in ή 7 1/4 in έως 9 1/4 in για ADA€576.79
ZURN Z5615.258.01.00.00 Μονή έκπλυση, ταλαντευόμενη λαβή, δύο τεμαχίων, τουαλέτα με βαλβίδα έκπλυσης, επιμήκη | CE9GFK 45A153 Z5615.258.01.00.001.285 1/4 in ή 7 1/4 in έως 9 1/4 in για ADA€464.95
ZURN Z5675.258.09.00.00 Single Flush, Oscillating Handle, Two Piece, Παιδική τουαλέτα βαλβίδας έκπλυσης, επιμήκη | CE9GFL 45A150 Z5675.258.09.00.001.2810 "€561.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5615.258.00.00.00 Ενιαία φλας, ταλαντευόμενη λαβή, δύο τεμάχια, βαλβίδα εκκένωσης τουαλέτα, επιμήκη
€430.24 /μονάδα