Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα ανάμιξης ZURN P6900-TMV-XL, 3/8 ίντσας NPT, τύπος εισόδου, ορείχαλκος, 0.5 έως 4 Gpm | CE9VNK 468D03

ZURN Βαλβίδα ανάμιξης P6900-TMV-XL, NPT 3/8 ιντσών, Τύπος εισόδου, ορείχαλκος, 0.5 έως 4 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9VNK Μοντέλο: P6900-TMV-XLΣταυρός: 468D03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€182.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Ρυθμός ροής0.5 έως 4 gpm
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)34 βαθμούς F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)140 βαθμούς F
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος εξόδου5 55 / 64 "
Τύπος εξόδουΣυμπίεση
συνολικό ύψος4 27 / 32 "
συνολικό πλάτος4 3 / 16 "
Θερμ. Εύρος95 βαθμοί έως 115 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Βαλβίδα ανάμιξης ZURN P6900-TMV-1-XL, 3/8 ίντσας NPT, τύπος εισόδου, ορείχαλκος, 0.5 έως 4 Gpm | CE9VNJ 468D02 P6900-TMV-1-XL€291.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Βαλβίδα ανάμιξης P6900-TMV-XL, NPT 3/8 ιντσών, Τύπος εισόδου, ορείχαλκος, 0.5 έως 4 Gpm
€182.56 /μονάδα