ZURN P12-DGE Σχάρα αποστράγγισης δαπέδου 11-1 / 4in W Μήκος 24 ίντσας | AB6UQU 22F384

ZURN Σχάρα αποστράγγισης δαπέδου P12-DGE 11-1/4in W 24 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UQU Μοντέλο: P12-DGEΣταυρός: 22F384

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχάρα αποστράγγισης δαπέδου
Μήκος24 "
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.8375
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)59.44
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η σχάρα αποστράγγισης δαπέδου Zurn P12-DGE χρησιμοποιείται σε εμπορικές κουζίνες, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτή η σχάρα μπορεί να αποστραγγίσει αποτελεσματικά τα υγρά, αποτρέποντας το στάσιμο νερό που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγιεινής, κινδύνους ολίσθησης και ζημιά στο δάπεδο. Παρέχει αποτελεσματική αποστράγγιση διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την καθαριότητα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η σχάρα αποστράγγισης δαπέδου έχει σχέδιο επιφάνειας με σχισμή για φιλτράρισμα μεγάλων σωματιδίων.
  • Προσφέρει έναν τύπο σύνδεσης για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
  • Αυτή η αποστράγγιση και σχάρα τάφρου έχει μη γενικό ορθογώνιο σχήμα για αποτελεσματική αποστράγγιση.
  • Διαθέτει όλκιμο σίδηρο για ανθεκτικότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί αυτή η σχάρα αποστράγγισης δαπέδου Zurn P12-DGE να αντέξει βαριές κρούσεις;

Α. Ναι, αυτή η σχάρα αποστράγγισης δαπέδου μπορεί να αντέξει κρούσεις από μεταλλικούς τροχούς περονοφόρου ανυψωτικού και χαλύβδινους αντηρίδες σε δρόμους και αυτοκινητόδρομους.

Ε. Τι βαθμολογία κατηγορίας φορτίου έχει αυτή η σχάρα αποστράγγισης δαπέδου Zurn P12-DGE;

Α. Αυτή η σχάρα αποστράγγισης δαπέδου έχει βαθμολογία κατηγορίας φορτίου Κατηγορίας Ε, που υποστηρίζει φορτία έως και 134800 λίβρες ανά τετραγωνικό πόδι.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των σχαρών αποστράγγισης δαπέδου με σχισμή και χωρίς σχισμή;

A.

  • Οι σχάρες αποστράγγισης δαπέδου με σχισμές έχουν ανοίγματα ή σχισμές κατά μήκος της επιφάνειάς τους που επιτρέπουν στο νερό να ρέει μέσα, ενώ συγκρατούν τα συντρίμμια. Αυτές οι σχάρες είναι κατάλληλες για χώρους όπου η αποστράγγιση του νερού είναι προτεραιότητα, καθώς συλλέγουν αποτελεσματικά το νερό και αποτρέπουν την απόφραξη, κατευθύνοντας τα σκουπίδια μακριά από την επιφάνεια.
  • Από την άλλη πλευρά, οι σχάρες αποστράγγισης δαπέδου χωρίς σχισμές δεν έχουν ανοίγματα ή σχισμές. Διαθέτουν συνήθως μια συμπαγή επιφάνεια που καλύπτει την αποχέτευση, καθιστώντας τα πιο κατάλληλα για περιοχές όπου είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η είσοδος συντριμμιών ή αντικειμένων στην αποχέτευση. Οι σχάρες χωρίς σχισμές χρησιμοποιούνται συνήθως σε τοποθεσίες όπου στερεά απόβλητα ή μικροαντικείμενα θα μπορούσαν ενδεχομένως να μπλοκάρουν το σύστημα αποχέτευσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ZURN P6-DGE Σχάρα αποστράγγισης δαπέδου 5-3 / 8in W 20 ίντσες Μήκος | AB6UQN 22F378 P6-DGE1.375 "20 "5.38 "€186.62
ZURN P6-DGC Σχάρα αποστράγγισης δαπέδου 5-3 / 8in W 20 ίντσες Μήκος | AB6UQP 22F379 P6-DGC7 / 8 "20 "5.38 "€163.30
ZURN P12-BG Σχάρα αποστράγγισης δαπέδου 11-1 / 4in W 24 ίντσες Μήκος | AB6UQV 22F385 P12-BG-24 "11.25 "€581.06
ZURN P12-HPD Σχάρα αποστράγγισης δαπέδου 11-1 / 4in W Μήκος 24 ίντσας | AB6UQW 22F386 P12-HPD-24 "11.25 "€667.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Σχάρα αποστράγγισης δαπέδου P12-DGE 11-1/4in W 24 ίντσες μήκος
€585.68 /μονάδα