Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER UB8PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, 9-53/64 Inch Size | AD8VPP 4MWJ2

ZSI-FOSTER UB8PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μέγεθος 9-53/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VPP Μοντέλο: UB8PA6Cross Ref: 4MWJ2
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
€189.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα8"
Εσωτερικό Μήκος9 53 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος9 7 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος10 23 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα8"
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ο σχεδιασμός μαξιλαριού παρέχει συνολική κατανομή φορτίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER UB8PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μέγεθος 9-53/64 ίντσες
€189.42 /μονάδα