Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, 3-29/32 Inch Size | AD8VNX 4MWG4

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μέγεθος 3-29/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VNX Μοντέλο: UB2-1/2PA6Cross Ref: 4MWG4
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
€73.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα2.5 "
Εσωτερικό Μήκος3 29 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος3.375 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος4.437 "
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "
νήμα Μήκος1 13 / 32 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ο σχεδιασμός μαξιλαριού παρέχει συνολική κατανομή φορτίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, μέγεθος 3-29/32 ίντσες
€73.34 /μονάδα