Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, 2-3/64 Inch Size | AD8VNP 4MWF6

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μέγεθος 2-3/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VNP Μοντέλο: UB1-1/4TACross Ref: 4MWF6
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
€13.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΗλεκτρο γαλβανισμένο
Εσωτερικό Μήκος2 3 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος1 51 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2 5 / 16 "
νήμα Μήκος1 13 / 64 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Tube Size1-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ο σχεδιασμός μαξιλαριού παρέχει συνολική κατανομή φορτίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μέγεθος 2-3/64 ίντσες
€13.64 /μονάδα