Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER UB1-1/4PAN6 U-Bolt, Επιβραδυντικό φλόγας, Μέγεθος σωλήνα 1-1/4 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3ZVH

ZSI-FOSTER UB1-1/4PAN6 U-Bolt, επιβραδυντικό φλόγας, μέγεθος σωλήνα 1-1/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3ZVH Μοντέλο: UB1-1/4PAN6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153

Λεπτομέρειες:

    • Μαζική Ποσότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
ZSI-FOSTER 106MS114NH U-Bolt, Επιβραδυντικό φλόγας, Μέγεθος σωλήνα 6 ιντσών, SS, Χωρίς αλογόνο | CF3ULW 106MS114NH-Ανοξείδωτο ατσάλι6"-€407.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4PAN6 U-Bolt, επιβραδυντικό φλόγας, μέγεθος σωλήνα 1-1/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι
€40.67 /μονάδα