Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 8-16, 2-7/16 Inch Size | AD8VNL 4MWF3

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 8-16, μέγεθος 2-7/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VNL Μοντέλο: UB1-1/2PA6Cross Ref: 4MWF3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα1.5 "
Εσωτερικό Μήκος2.437 "
Εσωτερικό πλάτος2.437 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3.156 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "
νήμα Μήκος1 13 / 64 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ο σχεδιασμός μαξιλαριού παρέχει συνολική κατανομή φορτίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA6 Cushioned U-Bolt, μέγεθος σπειρώματος 8-16, μέγεθος 2-7/16 ίντσες
€42.14 /μονάδα