Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER T5020-S Βήτα Σφιγκτήρα Συγκρότημα Διπλό Σωλήνας 1 1/4 ίντσας | AC3LQZ 2UKT7

ZSI-FOSTER T5020-S Βήτα Σφιγκτήρα Συγκρότημα Διπλό Σωλήνας 1 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LQZ Μοντέλο: T5020-SCross Ref: 2UKT7
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
€15.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση Beta Clamp
Βάθος1.2 "
Υλικό υλικούΑτσάλι
Ύψος2.81 "
Εισαγωγή υλικούΠολυπροπυλένιο
Μήκος4.33 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμ. Εύρος-22 έως 194 F
Tube Size1.25 "
ΧαρακτηριστικάΔίδυμο
Πλάτος1.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΥλικό υλικούΎψοςΠλάτοςΜέγεθος σωλήναΜήκοςΥλικόΜέγεθος σωλήναΤιμή
ZSI-FOSTER S1004-S-SS Συγκρότημα βήτα σφιγκτήρα Μονό σωλήνα 1/4 ίντσας | AC3LPM 2UKL9 S1004-S-SSμονόκλινοΑνοξείδωτο ατσάλι1.25 "1.2 "-1.41 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€25.55
Μονό σωληνάριο 1006/3 ιντσών ZSI-FOSTER S8-S-SS | AC3LPN 2UKN1 S1006-S-SSμονόκλινοΑνοξείδωτο ατσάλι1.25 "1.69 "-1.2 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€36.33
ZSI-FOSTER S2008-S-SS Συγκρότημα βήτα σφιγκτήρα Μονός σωλήνας 1/2 ίντσας | AC3LPP 2UKN2 S2008-S-SSμονόκλινοΑνοξείδωτο ατσάλι1.54 "1.2 "-1.65 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€43.29
Μονό σωληνάριο 2010/5 ιντσών ZSI-FOSTER S8-S-SS | AC3LPQ 2UKN3 S2010-S-SSμονόκλινοΑνοξείδωτο ατσάλι1.54 "1.98 "-1.2 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€35.41
ZSI-FOSTER S3012-S-SS Συναρμολόγηση βήτα σφιγκτήρα Μονός σωλήνας 3/4 ιντσών | AC3LPR 2UKN4 S3012-S-SSμονόκλινοΑνοξείδωτο ατσάλι1.61 "1.2 "-2.04 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€42.95
ZSI-FOSTER S3016-S-SS Συγκρότημα βήτα σφιγκτήρα Μονός σωλήνας 1 ίντσας | AC3LPT 2UKN5 S3016-S-SSμονόκλινοΑνοξείδωτο ατσάλι1.61 "1.2 "-2.04 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€40.99
ZSI-FOSTER S2009-S-SS Συγκρότημα βήτα σφιγκτήρα Μονός σωλήνας 1/4 ίντσας | AC3LPU 2UKN6 S2009-S-SSμονόκλινοΑνοξείδωτο ατσάλι1.54 "1.98 "-1.2 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "€35.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER T5020-S Βήτα Σφιγκτήρα Συγκρότημα Διπλό Σωλήνας 1 1/4 ίντσας
€15.30 /μονάδα