Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER T026NS030 Σωλήνα με μαξιλαράκι με σφιγκτήρα Μέγεθος 1 5/8 ίντσες | AD8VFH 4MVC4

ZSI-FOSTER T026NS030 Σωλήνας τοποθετημένος σε γόνατο σφιγκτήρα με μαξιλαράκι, Μέγεθος 1 5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VFH Μοντέλο: T026NS030Cross Ref: 4MVC4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας με μαξιλάρι
Μέγεθος κοχλία5/16 x 1-21/64"
Ύψος2 39 / 64 "
Μήκος2 5 / 64 "
ΥλικόΑνοξείδωτο χάλυβα τύπου 304
Μέγιστη. Φορτώνω2200 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος ράβδου1.125
Μέγεθος νήματος5 / 16 "
Tube Size1-5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣτήριγμα
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για στήριξη με γόνατο σωλήνα, σωλήνα ή σωλήνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ράβδουΜέγεθος κοχλίαΎψοςΜέγεθος νήματοςTube SizeΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΤιμή
ZSI-FOSTER P021N026 Μέγεθος σωλήνα 1in | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Ηλεκτρο γαλβανισμένος χρυσός1000 λίβρες€9.73
ZSI-FOSTER P021NS026 Μέγεθος σωλήνα 1in | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 3041000 λίβρες€26.15
ZSI-FOSTER T016T020 Σφιγκτήρας με μαξιλαράκι που τοποθετείται σε σωλήνα Μέγεθος 1in | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Ηλεκτρο γαλβανισμένος χρυσός1000 λίβρες€6.96
ZSI-FOSTER T016NS020 Μέγεθος σωλήνα 1in | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 3041000 λίβρες€19.69
ZSI-FOSTER T008T012 Σφιγκτήρας με μαξιλαράκι που τοποθετείται σε σωλήνα Μέγεθος 1/2 In | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Ηλεκτρο γαλβανισμένος χρυσός1000 λίβρες€5.45
ZSI-FOSTER T008NS012 Μέγεθος σωλήνα τοποθετημένο σε γόνατο με μαξιλαράκι 1/2 ίντσες | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 3041000 λίβρες€11.08
ZSI-FOSTER P009N012 Μέγεθος σωλήνα τοποθετημένο σε γόνατο με μαξιλαράκι 1/4 ίντσες | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "Ηλεκτρο γαλβανισμένος χρυσός1000 λίβρες€5.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER T026NS030 Σωλήνας τοποθετημένος σε γόνατο σφιγκτήρα με μαξιλαράκι, Μέγεθος 1 5/8 ίντσες
€30.37 /μονάδα