Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZSI-FOSTER LVZ-25 Loop Clamp, Dia., 1 9/16 Inch Hole Dia., 17/32 Inch Size | AD8VMW 4MWD7

ZSI-FOSTER LVZ-25 Loop Clamp, Dia., 1 9/16 Inch Hole Dia., 17/32 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VMW Μοντέλο: LVZ-25Cross Ref: 4MWD7
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
€3.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας βρόχου
Σύσφιξη Dia.1-9 / 16 "
Υλικό επίστρωσηςPVC
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούPVC
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.17 / 32 "
Θερμ. Εύρος-25 F έως +160 F
Πάχος3 / 64 "
Tube Size1-9 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΒινυλίου
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER LVZ-25 Loop Clamp, Dia., 1 9/16 Inch Hole Dia., 17/32 Inch Size
€3.16 /μονάδα