Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνας ZSI-FOSTER H6038S, Μέγεθος σωλήνα 23/8 ιντσών | AB6VDB 22JD44

ZSI-FOSTER Σωλήνας H6038S, Μέγεθος σωλήνα 23/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VDB Μοντέλο: H6038SCross Ref: 22JD44
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
€35.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Μέγεθος κοχλία1 / 2-13 x 4 "
Ύψος4 21 / 64 "
Μήκος5 29 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα2"
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Tube Size23 / 8 "
Χαρακτηριστικάβαρύς
Πλάτος1 49 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.22
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στερέωση σωλήνων, σωλήνων, σωλήνων και ηλεκτρικών καλωδίων - Όλες οι εφαρμογές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος κοχλίαΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
Σωλήνας ZSI-FOSTER H7050S, μέγεθος 3 ιντσών | AB6VDC 22JD47 H7050S2 23 / 64 "5/8-11 x 5-1/4"5.5 "Σωλήνας7 5 / 64 "-5 / 8 "3"€80.99
Σωλήνας ZSI-FOSTER H10137S, μέγεθος 8 ιντσών | CF3VPY H10137S---Pipe-8--€1,374.37
Βάση ράγας σωλήνα ZSI-FOSTER H11170S, Μέγεθος 1/2 ίντσας | CF3VQA H11170S---Pipe-1 / 2 "--€2,761.65
Βάση ράγας σωλήνα ZSI-FOSTER H3004S, Μέγεθος 3/8 ίντσας | CF3VQN H3004S---Σωλήνας---1 / 4 "€20.05
Σωλήνας ZSI-FOSTER H3006S, μέγεθος 3/8 ιντσών | CF3VRC H3006S---Σωλήνας---3 / 8 "€20.05
Βάση ράγας σωλήνων ZSI-FOSTER H3007S, μέγεθος 5 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3VRR H3007S---Pipe-5"--€20.05
Βάση ράγας σωλήνων ZSI-FOSTER H3008S, μέγεθος 2 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF3VTF H3008S---Σωλήνας---1 / 2 "€20.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZSI-FOSTER Σωλήνας H6038S, Μέγεθος σωλήνα 23/8 ιντσών
€35.10 /μονάδα