ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ YJ3TR-225-Y/B Προστατευτικό καλωδίου, 45 Μοίρες. Δεξιά στροφή | AB6UJG 22F222

YELLOW JACKET Προστατευτικό καλωδίου YJ3TR-225-Y/B, 45 Deg. Δεξιά στροφή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UJG Μοντέλο: YJ3TR-225-Y/BΣταυρός: 22F222

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€539.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού2.25 "
Κανάλι Πλάτος2"
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
Στυλ σύνδεσηΟστό σκύλου
Ύψος2.88 "
Μήκος1.96ft.
Χωρητικότητα φορτίου14,120 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.2.25 "
Αριθμός καναλιών3
Στυλκρεμαστός
Πλάτος18.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ YJ5-125-Y/B Προστατευτικό καλωδίου, μήκους 3 Ft, κίτρινο με μαύρο | AB6UJA 22F216 YJ5-125-Υ / Β1.88 "3ft.--19.75 "€502.88
ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ YJ5TR-125-Y/B Προστατευτικό καλωδίου, 45 Μοίρες. Δεξιά στροφή | AB6UJC 22F218 YJ5TR-125-Υ / Β1.88 "2"16,300 λίβρες519.75 "€323.27
ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ YJ5TL-125-Y/B Προστατευτικό καλωδίου, 45 Deg. Αριστερή στροφή | AB6UJD 22F219 YJ5TL-125-Υ / Β1.88 "2"16,300 λίβρες519.75 "€339.14
ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ YJ3-225-Y/B Προστατευτικό καλωδίου, μήκος 3 πόδια, πλάτος 18-1/2 ίντσες | AB6UJE 22F220 YJ3-225-Υ / Β2.88 "3ft.--18.5 "€692.57
ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ YJ3TL-225-Y/B Προστατευτικό καλωδίου, 45 Μοί. Αριστερή στροφή | AB6UJH 22F223 YJ3TL-225-Υ / Β2.88 "1.97ft.14,120 λίβρες318.75 "€537.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YELLOW JACKET Προστατευτικό καλωδίου YJ3TR-225-Y/B, 45 Deg. Δεξιά στροφή
€539.84 /μονάδα