Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 451-5 Reamer 5 In | AB4RVF 20D540

YANKEE 451-5 Reamer 5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RVF Πρότυπο: 451-5Σταυρός: 20D540
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
€1,122.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο5"
Τύπος διάστασηςΔεκαδ. Ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού6.25 "
Μεγάλο τέλος Dia.1.8 "
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μορς Κωνικό5
Αριθμός φλαούτων10
Συνολικό μήκος9 3 / 4 "
ΓάμπαΚωνοειδής
Σανκ Ντία.1.5 "
Μέγεθος κνήμηςMT5
Τύπος στελέχουςΜορς Κωνικό
Μέγεθος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0677
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κνήμηςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜέγεθοςΜεγάλο τέλος Dia.Μορς ΚωνικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
YANKEE 451-0 Reamer 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "€192.85
YANKEE 451-1 Reamer 1 In | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"€251.19
YANKEE 451-2 Reamer 2 In | AB4RVC 20D537 451-2MT22"3.5 "2"0.744 "266"€293.48
YANKEE 451-3 Reamer 3 In | AB4RVD 20D538 451-3MT33"4.25 "3"0.988 "387 1 / 4 "€423.03
YANKEE 451-4 Reamer 4 In | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "€619.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 451-5 Reamer 5 In
€1,122.80 /μονάδα