Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 435L-0.0938 Τσοκ τσοκ 3/32 ίντσες 0.0938 ίντσες | AB4WTB 20G962

YANKEE 435L-0.0938 Στεγανοποιητής 3/32 ίντσες 0.0938 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4WTB Μοντέλο: 435L-0.0938Cross Ref: 20G962

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€41.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.0938 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού3 / 4 "
Κλασματικό μέγεθος3 / 32 "
Αριστερό / δεξί χέριΚοπή αριστερού χεριού
ΥλικόHSS
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.152 "
Μέγεθος κνήμης0.088 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
YANKEE 435L-0.0394 Τσιμπιδάκι τσοκ 0.0394 σε | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "Μετρικός2.5 "0.373 "0.039 "1mm-€51.56
YANKEE 435L-0.04 Στεγανοποίηση 60 0.0400 In | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "Σύρμα2.5 "0.374 "0.039 "#6060€51.56
YANKEE 435L-0.041 Τσιμπιδάκι 59 0.0410 σε | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Σύρμα2.5 "0.435 "0.039 "#5959€51.56
YANKEE 435L-0.042 Στεγανοποιητής 58 0.0420 In | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Σύρμα2.5 "0.437 "0.039 "#5858€51.56
YANKEE 435L-0.043 Στεγανοποίηση τεντωτήρα 57 0.0430 In | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Σύρμα2.5 "0.498 "0.039 "#5757€51.56
YANKEE 435L-0.0465 Στεγανοποιητής 56 0.0465 In | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Σύρμα2.5 "0.499 "0.045 "#5656€51.56
YANKEE 435L-0.0469 Τσιμπιδάκι 3/64 ίντσες 0.0469 ίντσες | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Κλασματική ίντσα2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-€51.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 435L-0.0938 Στεγανοποιητής 3/32 ίντσες 0.0938 ίντσες
€41.36 /μονάδα