Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 406-0.2812 Reamer Jobber Reamer 0.2812 σε | AB4RMM 20D383

YANKEE 406-0.2812 Reamer Jobber Reamer 0.2812 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RMM Πρότυπο: 406-0.2812Σταυρός: 20D383
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
€167.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2812 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού2"
Κλασματικό μέγεθος9 / 32 "
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μορς Κωνικό1
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος5 1 / 8 "
ΓάμπαΚωνοειδής
Σανκ Ντία.0.281 "
Μέγεθος κνήμηςMT1
Τύπος στελέχουςΜορς Κωνικό
Μέγεθος9 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Δεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΜορς ΚωνικόΤιμή
YANKEE 406-0.25 Reamer Jobber Reamer 0.2500 σε | AB4RML 20D382 406-0.250.25 "0.25 "Κλασματική ίντσαMT11 / 4 "2"1 / 4 "1€162.23
YANKEE 406-0.3125 Reamer Jobber Reamer 0.3125 In | AB4RMN 20D384 406-0.31250.312 "0.3125 "Κλασματική ίντσαMT15 / 16 "2.25 "5 / 16 "1€168.08
YANKEE 406-0.3438 Reamer Jobber Reamer 0.3438 σε | AB4RMP 20D385 406-0.34380.343 "0.3438 "Κλασματική ίντσαMT111 / 32 "2.25 "11 / 32 "1€179.87
YANKEE 406-0.375 Reamer Jobber Reamer 0.3750 σε | AB4RMQ 20D386 406-0.3750.375 "0.375 "Κλασματική ίντσαMT13 / 8 "2.5 "3 / 8 "1€189.50
YANKEE 406-0.4062 Reamer Jobber Reamer 0.4062 σε | AB4RMR 20D387 406-0.40620.406 "0.4062 "Κλασματική ίντσαMT113 / 32 "2.5 "13 / 32 "1€196.02
YANKEE 406-0.4375 Reamer Jobber Reamer 0.4375 In | AB4RMT 20D388 406-0.43750.437 "0.4375 "Κλασματική ίντσαMT17 / 16 "2.75 "7 / 16 "1€203.08
YANKEE 406-0.4688 Reamer Jobber Reamer 0.4688 In | AB4RMU 20D389 406-0.46880.468 "0.4688 "Κλασματική ίντσαMT115 / 32 "2.75 "15 / 32 "1€210.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 406-0.2812 Reamer Jobber Reamer 0.2812 In
€167.02 /μονάδα