Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 335-0.4134 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.4134 In | AB4RHB 20D280

YANKEE 335-0.4134 Reamer Production L Reamer 0.4134 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RHB Πρότυπο: 335-0.4134Σταυρός: 20D280

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4134 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.75 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μετρικό μέγεθος10.5mm
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος5 1 / 4 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.413 "
Μέγεθος κνήμης0.413 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος10.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΜέγεθος καλωδίουΜήκος αυλακιούΤιμή
YANKEE 335-0.0394 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0394 In | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5 / 8 "0.0394 "Μετρικός0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€41.96
YANKEE 335-0.04 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0400 In | AB4RBD 20D143 335-0.041 5 / 8 "0.04 "Σύρμα0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€45.16
YANKEE 335-0.041 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0410 In | AB4RBE 20D144 335-0.0411 5 / 8 "0.041 "Σύρμα0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€45.16
YANKEE 335-0.042 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0420 In | AB4RBF 20D145 335-0.0421 5 / 8 "0.042 "Σύρμα0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€45.16
YANKEE 335-0.043 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3 / 4 "0.043 "Σύρμα0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€45.16
YANKEE 335-0.0465 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0465 In | AB4RBH 20D147 335-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Σύρμα0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€47.36
YANKEE 335-0.0469 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0469 In | AB4RBJ 20D148 335-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Κλασματική ίντσα0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€47.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 335-0.4134 Reamer Production L Reamer 0.4134 In
€74.37 /μονάδα