Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 1475-0.1855 Πείρο καρφίτσας 0.1855 In | AB4WEZ 20G705

YANKEE 1475-0.1855 Στεγανοποιητής καρφίτσας 0.1855 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4WEZ Πρότυπο: 1475-0.1855Cross Ref: 20G705

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€63.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα πείρου Chucking Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1855 "
Τύπος διάστασηςΔεκαδ. Ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.125 "
Αριστερό / δεξί χέριΚοπή δεξιού χεριού
ΥλικόM42 8% κοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος4.5 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.101 "
Μέγεθος κνήμης0.18 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος0.185 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κατεύθυνση κοπήςΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΑριστερό / δεξί χέριΥλικόΤιμή
YANKEE 1435-1 Καρφίτσα πείρου 1 ίντσα 1.0000 ίντσες | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "Δεξί χέρι1"1"1"2.75 "Κοπή δεξιού χεριούΚοβάλτιο€356.95
YANKEE 1470-0.123 Ράβδος πείρου πείρου 0.1230 In | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "Δεξί χέρι0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "Κοπή δεξιού χεριούM42 8% κοβάλτιο€42.37
YANKEE 1470-0.1247 Πείρος πείρος 0.1247 σε | AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154 "Δεξί χέρι0.1247 "0.119 "0.124 "7 / 8 "Κοπή δεξιού χεριούM42 8% κοβάλτιο€43.04
YANKEE 1470-0.1855 Πείρος πείρος 0.1855 In | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "Δεξί χέρι0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "Κοπή δεξιού χεριούM42 8% κοβάλτιο€54.05
YANKEE 1470-0.187 Πείρος πείρος 0.1870 In | AB4WEK 20G691 1470-0.1870.149 "Δεξί χέρι0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "Κοπή δεξιού χεριούM42 8% κοβάλτιο€53.29
YANKEE 1470-0.248 Πείρος πείρος 0.2480 In | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "Δεξί χέρι0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "Κοπή δεξιού χεριούM42 8% κοβάλτιο€59.82
YANKEE 1470-0.2495 Πείρος πείρος 0.2495 In | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "Δεξί χέρι0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "Κοπή δεξιού χεριούM42 8% κοβάλτιο€60.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 1475-0.1855 Στεγανοποιητής καρφίτσας 0.1855 ίντσες
€63.14 /μονάδα