Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YALE PB5305LN x 626 x YMS Μοχλός πόρτας Κλειδαριά Καμπύλη Αποθήκη | AE6XKK 5VTF2

YALE PB5305LN x 626 x YMS Μοχλός πόρτας Κλειδαριά Καμπύλη Αποθήκη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XKK Μοντέλο: PB5305LN x 626 x YMSCross Ref: 5VTF2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€299.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
φινίρισμαΑντιμικροβιακό θαμπό χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΑποθήκη
Βαθμός2
Χειρισμός υλικούΧάλυβας βαρέως μετρητή
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑποθήκη
Δύναμη απόδοσης LocksetΜεσαίο καθήκον
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Απεργία Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Τύπος απεργίαςΤετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί
ΣτυλΚυρτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0655
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΚύλινδροςφινίρισμαΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΛειτουργίαΒαθμόςΤιμή
YALE AU5408LN X 605 Μαξιλαράκι πόρτας Lockset δεξιάς γωνίας | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN Χ 6051.75 "ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΟρθή γωνίαΑίθουσα διδασκαλίας1€492.48
YALE PB5401LN x 605 Κυρτή διέλευση μοχλού θυρών πόρτας | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "ΟχιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΠέρασμα1€391.62
YALE PB5402LN x 605 Κλείδωμα μοχλού πόρτας καμπύλο απόρρητο | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "ΟχιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΠροστασία προσωπικών δεδομένων1€420.63
YALE PB5405LN x 605 Κλειδαριά μοχλού πόρτας καμπύλη βαθμού 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΑποθήκη1€458.72
YALE PB5407LN x 605 Κλειδαριά εισόδου θυρίδας μοχλού πόρτας 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΕίσοδος1€458.72
YALE PB5408LN x 605 Κλειδαριά τάξης μοχλού πόρτας καμπύλη | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο1-1/4" x 4-7/8"ASA απεργίαΚυρτόςΑίθουσα διδασκαλίας1€492.48
YALE AU5308LN x 605 Κλείδωμα μοχλού πόρτας δεξιά γωνία βαθμού 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"ΝαιΦωτεινό ορείχαλκο2-3/4" x 1-1/8"ASA απεργίαΟρθή γωνίαΑίθουσα διδασκαλίας2€253.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE PB5305LN x 626 x YMS Μοχλός πόρτας Κλειδαριά Καμπύλη Αποθήκη
€299.53 /μονάδα