Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YALE AUCN8805FL x 626 x YMS Mortise Lockset Lever Αποθήκη | AE6XHX 5VTA3

YALE AUCN8805FL x 626 x YMS Mortise Lockset Lever Αποθήκη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6XHX Μοντέλο: AUCN8805FL x 626 x YMSCross Ref: 5VTA3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€860.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά Mortise
Backset2.75 "
Υπόθεση ΥλικόΟρείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυρος
φινίρισμαΘαμπό χρώμιο, μικροβιακό αντιμικροβιακό
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΑποθήκη
Βαθμός1
ΚλειδίΔιαφορετικό με κλειδί (KD)
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Τύπος απεργίαςANSI
ΣτυλΟρθή γωνία
Διακοσμητικό στυλΘυρεός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0105
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΥπόθεση ΥλικόφινίρισμαΛειτουργίαΚλειδίΤύπος τοποθεσίαςΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΤύπος απεργίαςΤιμή
YALE AUCN8807FL x 626 Mortise Lockset Μοχλός Είσοδος / γραφείο | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626Ορθή γωνίαΧάλυβας βαρέως μετρητήΘαμπό ChromeΕίσοδος / ΓραφείοΔιαφορετικό με κλειδί (KD)Εμπορικά 1-3 / 8 "έως 2"ANSI€814.62
YALE AUCN8805FLX626 Mortise Lockset Lever Αποθήκη | AA8UDK 1ABG5 AUCN8805FLX626Ορθή γωνίαΧάλυβας βαρέως μετρητήΘαμπό ChromeΑποθήκηΔιαφορετικό με κλειδί (KD)Εμπορικά 1-3/4" to 3-1/4"ANSI€814.62
YALE AUCN88182FL x 626 Mortise Lockset Lever Classroom εισβολέας | AA8UDL 1ABG6 AUCN88182FL x 626Ορθή γωνίαΧάλυβας βαρέως μετρητήΘαμπό ChromeΕισβολέας στην τάξηΔιαφορετικό με κλειδί (KD)Εμπορικά 1-3/4" to 3-1/4"ANSI€920.55
YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED Mortise Lockset Knob Pricing Grade 1 | AC6MFK 34F869 8831-CO-CN-626-SA Keyway-6pin-0-BittedΛαβήΧάλυβας βαρέως μετρητήΣατινέ χρώμιοΠροστασία προσωπικών δεδομένων"0" BitΘεσμική1.75 "Κυρτό χείλος€932.89
YALE AUCN8801FL x 626 Μοχλός μοχλού κλειδαριάς Βαθμού 1 | AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626Ορθή γωνίαHeavy Gauge Steel Body, λαβή ψευδάργυρουΘαμπό ChromeΠέρασμαΔιαφορετικό με κλειδί (KD)Εμπορικά 1-3/4" to 3-1/4"ANSI€737.57
YALE AUCN8802FL x 626 Mortise Lockset Μοχλός Απόρρητο Βαθμός 1 | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626Ορθή γωνίαHeavy Gauge Steel Body, λαβή ψευδάργυρουΘαμπό ChromeΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΔιαφορετικό με κλειδί (KD)Εμπορικά 1-3/4" to 3-1/4"ANSI€858.05
YALE AUCN8867FL x 626 Mortise Lockset Μοχλός Είσοδος / διαμέρισμα | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626Ορθή γωνίαHeavy Gauge Steel Body, λαβή ψευδάργυρουΘαμπό ChromeΕίσοδος / ΔιαμέρισμαΔιαφορετικό με κλειδί (KD)Εμπορικά 1-3/4" to 3-1/4"ANSI€835.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE AUCN8805FL x 626 x YMS Mortise Lockset Lever Αποθήκη
€860.44 /μονάδα