YALE 2100F x 691 Εξάρτημα εξόδου ζωνών Pullman Bolt 691 | AA8UEQ 1ABK6

YALE 2100F x 691 Rim Pullman Bolt Exit Device Painted 691

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UEQ Μοντέλο: 2100F x 691Cross Ref: 1ABK6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€525.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRim Pullman Bolt
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρτας84 "
Πλάτος πόρτας30 έως 36 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Φωτιά σε βαθμολογιαΦωτιά σε βαθμολογια
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.5 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Τύπος κλειδώματοςHex Dogging
επίδοσηΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.941
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)121.16
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτιά σε βαθμολογιαΤιμή
YALE 2100-BL Rim Pullman Bolt Exit Exit Device Βαμμένο | AA9WUA 1Η819 2100-BLΔεν έχει βαθμολογία φωτιάς€421.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 2100F x 691 Rim Pullman Bolt Exit Device Painted 691
€525.66 /μονάδα