Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YALE 2010-2 x 691 Επέκταση ράβδου Light Bronze 2 In | AD6VEQ 4AVD7

YALE 2010-2 x 691 Rod Extension Light Bronze 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6VEQ Μοντέλο: 2010-2 x 691Cross Ref: 4AVD7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση κάθετης ράβδου επιφάνειας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8302413000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
YALE 2010-6 x 691 Επέκταση ράβδου Μπρούτζινο 6 ίντσες | AD6VER 4AVD8 2010-6 x 691€96.65
YALE 2010-12 x 691 Επέκταση ράβδου Μπρούτζινο 12 ιντσών | AD6VET 4AVD9 2010-12 x 691€136.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 2010-2 x 691 Rod Extension Light Bronze 2 In
€73.40 /μονάδα