YALE 1800F-48-691 Συσκευή εξόδου Rim Pullman Bot Bronze 691 | AE6XGN 5VRX4

YALE 1800F-48-691 Συσκευή εξόδου Rim Pullman Bolt Bronze 691

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XGN Μοντέλο: 1800F-48-691Cross Ref: 5VRX4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€519.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRim Pullman Bolt
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρτας96 "
Πλάτος πόρτας42 έως 48 "
φινίρισμαΧαλκί
Φωτιά σε βαθμολογιαΦωτιά σε βαθμολογια
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.5 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Τύπος κλειδώματοςHex Dogging
επίδοσηΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7375
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογιαΤιμή
YALE 1800-36-691 Rim Pullman Bolt Exit Device Bronze 691 | AE6XFY 5VRW0 1800-36-69130 έως 36 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€319.46
YALE 1800-42-691 Συσκευή εξόδου Rim Pullman Bolt Bronze 691 | AE6XFZ 5VRW1 1800-42-69136 έως 42 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€342.97
YALE 1800-48-691 Συσκευή εξόδου Rim Pullman Bolt Bronze 691 | AE6XGA 5VRW2 1800-48-69142 έως 48 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€388.13
YALE 1800F-36-691 Συσκευή εξόδου Rim Pullman Bot Bronze 691 | AE6XGL 5VRX2 1800F-36-69130 έως 36 "Φωτιά σε βαθμολογια€413.58
YALE 1800F-42-691 Συσκευή εξόδου Rim Pullman Bot Bronze 691 | AE6XGM 5VRX3 1800F-42-69136 έως 42 "Φωτιά σε βαθμολογια€422.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 1800F-48-691 Συσκευή εξόδου Rim Pullman Bolt Bronze 691
€519.09 /μονάδα