Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YALE 1800-36-689 Rim Pullman Bolt Εξόδου Συσκευή Βαθμού 1 | AE6XFV 5VRV7

YALE 1800-36-689 Rim Pullman Bolt Εξόδου Συσκευή Βαθμού 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XFV Μοντέλο: 1800-36-689Cross Ref: 5VRV7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€293.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRim Pullman Bolt
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρτας96 "
Πλάτος πόρτας30 έως 36 "
φινίρισμαΛάκα
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν έχει βαθμολογία φωτιάς
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.5 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
επίδοσηΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6125
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαράδοση πόρταςΎψος πόρταςΠλάτος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογιαΤιμή
YALE 2100F x 689 Rim Pullman Bolt Grade 1 2100 Series | AA8UEP 1ABK5 2100 F x 689Χωρίς χέρια84 "30 έως 36 "Φωτιά σε βαθμολογια€536.47
YALE 1800-42-689 Rim Pullman Bolt Εξόδου Συσκευή Βαθμού 1 | AE6XFW 5VRV8 1800-42-689Χωρίς χέρια96 "36 έως 42 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€319.46
YALE 1800-48-689 Rim Pullman Bolt Εξόδου Συσκευή Βαθμού 1 | AE6XFX 5VRV9 1800-48-689Χωρίς χέρια96 "42 έως 48 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€374.88
YALE 1810-36-689 Rim Pullman Bolt Εξόδου Συσκευή Βαθμού 1 | AE6XGB 5VRW3 1810-36-689Δεξί χέρι αναστρέψιμο84 "30 έως 36 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€445.73
YALE 1810-42-689 Rim Pullman Bolt Εξόδου Συσκευή Βαθμού 1 | AE6XGC 5VRW4 1810-42-689Δεξί χέρι αναστρέψιμο96 "36 έως 42 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€482.00
YALE 1810-48-689 Rim Pullman Bolt Grade 1 1800 Series | AE6XGD 5VRW5 1810-48-689Δεξί χέρι αναστρέψιμο96 "42 έως 48 "Δεν έχει βαθμολογία φωτιάς€514.53
YALE 1800F-36-689 Rim Pullman Bolt Grade 1 1800 Series | AE6XGH 5VRW9 1800F-36-689Χωρίς χέρια96 "30 έως 36 "Φωτιά σε βαθμολογια€391.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YALE 1800-36-689 Rim Pullman Bolt Εξόδου Συσκευή Βαθμού 1
€293.99 /μονάδα