Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 8868 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 2-1/8 Inch Size | AF8NJD 29AP27

WRIGHT TOOL 8868 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 2-1/8 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NJD Μοντέλο: 8868Σταυρός: 29AP27

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€113.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος2.125 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0115
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 88136 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 4-1/4 Inch Size | AB8TKL 29AP50 88136Hex5.5 "4.25 "€959.23
WRIGHT TOOL 8824 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 3/4 Inch Size | AF8MNP 29AP05 8824Hex2.25 "3 / 4 "€54.67
WRIGHT TOOL 8826 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 13/16 Inch Size | AF8MNQ 29AP06 8826Hex2.25 "13 / 16 "€55.31
WRIGHT TOOL 8828 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 7/8 Inch Size | AF8MNR 29AP07 8828Hex2 13 / 32 "7 / 8 "€55.40
WRIGHT TOOL 8830 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 15/16 Inch Size | AF8MNT 29AP08 8830Hex2.437 "15 / 16 "€53.41
WRIGHT TOOL 8832 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 1 Inch Size | AF8NHJ 29AP09 8832Hex2 17 / 32 "1"€56.19
WRIGHT TOOL 8834 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 1-1/16 Inch Size | AF8NHK 29AP10 8834Hex2 9 / 16 "1-1 / 16 "€57.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 8868 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 2-1/8 Inch Size
€113.48 /μονάδα