Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 88-41MM Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 41mm | AF8NLB 29AP73

WRIGHT TOOL 88-41mm Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 41mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NLB Μοντέλο: 88-41MMΣταυρός: 29AP73

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2 11 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος41mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.278
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 88-100MM Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 100mm | AF8NKE 29AP53 88-100MM5 5 / 16 "100mm€647.36
WRIGHT TOOL 88-110mm Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 110mm | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3 / 5 "110mm€916.49
WRIGHT TOOL 88-115mm Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 115mm | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625 "115mm€1,218.43
WRIGHT TOOL 88-19MM Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 19mm | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25 "19mm€54.32
WRIGHT TOOL 88-21mm Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 21mm | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25 "21mm€54.72
WRIGHT TOOL 88-22mm Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 22mm | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13 / 32 "22mm€52.78
WRIGHT TOOL 88-23mm Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 23mm | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437 "23mm€55.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 88-41mm Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 41mm
€69.56 /μονάδα