Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 8732 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1 Inch Size | AF8NGU 29AN88

WRIGHT TOOL 8732 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NGU Μοντέλο: 8732Cross Ref: 29AN88
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
€86.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΔιπλό εξάγωνο
Συνολικό μήκος2 17 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1"
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.576
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 8772 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 2-1/4 Inch Size | AF8MNM 29AP03 87723.187 "2.25 "€138.57
WRIGHT TOOL 8776 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 2-3/8 Inch Size | AF8MNN 29AP04 87763.25 "2.375 "€187.75
WRIGHT TOOL 8724 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 3/4 Inch Size | AF8NGQ 29AN85 87242.25 "3 / 4 "€88.21
WRIGHT TOOL 8728 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 7/8 Inch Size | AF8NGR 29AN86 87282 13 / 32 "7 / 8 "€86.05
WRIGHT TOOL 8730 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 15/16 Inch Size | AF8NGT 29AN87 87302.437 "15 / 16 "€86.05
WRIGHT TOOL 8734 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1-1/16 Inch Size | AF8NGV 29AN89 87342 9 / 16 "1-1 / 16 "€86.05
WRIGHT TOOL 8736 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1-1/8 Inch Size | AF8NGW 29AN90 87362 9 / 16 "1.125 "€86.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 8732 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 1 Inch Size
€86.05 /μονάδα