WRIGHT TOOL 84948 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 3 Inch Size | AF7PQT 22FG79

WRIGHT TOOL 84948 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 3 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7PQT Μοντέλο: 84948Cross Ref: 22FG79

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€829.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1.5 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος7 5 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3"
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7255
Ύψος πλοίου (cm)18.58
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 84932 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 2 Inch Size | AB6UVE 22FG63 84932Hex6 11 / 16 "2"€366.24
WRIGHT TOOL 84938 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 2-3/8 Inch Size | AB6UVF 22FG69 84938Hex7 1 / 16 "2.375 "€508.82
WRIGHT TOOL 84944 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 2-3/4 Inch Size | AB6UVG 22FG75 84944Hex7 5 / 16 "2.75 "€719.91
WRIGHT TOOL 84956 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 3-1/2 Inch Size | AB6UVH 22FG87 84956Hex7.437 "3.5 "€1,078.97
WRIGHT TOOL 84921 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-5/16 Inch Size | AF7PPR 22FG52 84921Hex6 11 / 16 "1 5 / 16 "€362.72
WRIGHT TOOL 84922 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-3/8 Inch Size | AF7PPT 22FG53 84922Hex6 11 / 16 "1.375 "€357.68
WRIGHT TOOL 84923 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-7/16 Inch Size | AF7PPU 22FG54 84923Hex6 11 / 16 "1.437 "€359.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 84948 Deep Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 3 Inch Size
€829.00 /μονάδα