WRIGHT TOOL 84869 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 4-5/16 Inch Size | ΑΦ8ΝΘ 29ΑΤ42

WRIGHT TOOL 84869 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 4-5/16 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NTH Μοντέλο: 84869Σταυρός: 29AT42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,414.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1.5 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος5.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος4-5 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.755
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 84821 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-5/16 Inch Size | AF8NQG 29AR93 84821Hex3.125 "1 5 / 16 "€236.36
WRIGHT TOOL 84822 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-3/8 Inch Size | AF8NQH 29AR94 84822Hex3.125 "1.375 "€235.75
WRIGHT TOOL 84823 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-7/16 Inch Size | AF8NQJ 29AR95 84823Hex3.187 "1.437 "€235.75
WRIGHT TOOL 84824 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-1/2 Inch Size | AF8NQK 29AR96 84824Hex3.25 "1.5 "€243.63
WRIGHT TOOL 84825 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-9/16 Inch Size | AF8NQL 29AR97 84825Hex3.25 "1-9 / 16 "€253.85
WRIGHT TOOL 84826 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-5/8 Inch Size | AF8NQM 29AR98 84826Hex3.25 "1.625 "€253.30
WRIGHT TOOL 84827 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-11/16 Inch Size | AF8NQN 29AR99 84827Hex3.25 "1-11 / 16 "€246.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 84869 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 4-5/16 Inch Size
€1,414.26 /μονάδα