Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 84828 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-3/4 Inch Size | AF8NQP 29AT01

WRIGHT TOOL 84828 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-3/4 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8NQP Μοντέλο: 84828Σταυρός: 29AT01
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
€256.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1.5 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.375 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.75mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7045
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 84821 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-5/16 Inch Size | AF8NQG 29AR93 84821Hex3.125 "1 5 / 16 "€236.36
WRIGHT TOOL 84822 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-3/8 Inch Size | AF8NQH 29AR94 84822Hex3.125 "1.375 "€235.75
WRIGHT TOOL 84823 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-7/16 Inch Size | AF8NQJ 29AR95 84823Hex3.187 "1.437 "€235.75
WRIGHT TOOL 84824 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-1/2 Inch Size | AF8NQK 29AR96 84824Hex3.25 "1.5 "€243.63
WRIGHT TOOL 84825 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-9/16 Inch Size | AF8NQL 29AR97 84825Hex3.25 "1-9 / 16 "€253.85
WRIGHT TOOL 84826 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-5/8 Inch Size | AF8NQM 29AR98 84826Hex3.25 "1.625 "€253.30
WRIGHT TOOL 84827 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-11/16 Inch Size | AF8NQN 29AR99 84827Hex3.25 "1-11 / 16 "€246.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 84828 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 1-3/4 Inch Size
€256.62 /μονάδα