Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 68118 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3 Inch Size | AF8NAN 29AM22

WRIGHT TOOL 68118 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NAN Μοντέλο: 68118Σταυρός: 29:22 XNUMX
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
€286.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3"
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.331
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 6890 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-1/16 Inch Size | AF8MNB 29AM08 6890Hex2.875 "2-1 / 16 "€80.06
WRIGHT TOOL 6892 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-1/8 Inch Size | AF8MNC 29AM09 6892Hex3 1 / 16 "2.125 "€88.21
WRIGHT TOOL 6894 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-3/16 Inch Size | AF8MND 29AM10 6894Hex3.187 "2.187 "€96.92
WRIGHT TOOL 6896 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-1/4 Inch Size | AF8MNE 29AM11 6896Hex3.187 "2.25 "€110.99
WRIGHT TOOL 6898 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-3/8 Inch Size | AF8MNF 29AM12 6898Hex3.25 "2.375 "€117.14
WRIGHT TOOL 6818 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 9/16 Inch Size | AF8MZD 29AL83 6818Hex2 3 / 32 "9 / 16 "€33.01
WRIGHT TOOL 6820 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 5/8 Inch Size | AF8MZE 29AL84 6820Hex2 3 / 32 "5 / 8 "€32.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 68118 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 3 Inch Size
€286.16 /μονάδα