Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 67H36 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/8 Inch Size | AF8MXX 29AL53

WRIGHT TOOL 67H36 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/8 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MXX Μοντέλο: 67H36Σταυρός: 29AL53

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΔιπλό εξάγωνο
Συνολικό μήκος2.125 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.125 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8505
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 67H18 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 9/16 Inch Size | AF8MXM 29AL44 67H182 3 / 32 "9 / 16 "€35.48
WRIGHT TOOL 67H20 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 5/8 Inch Size | AF8MXN 29AL45 67H202 3 / 32 "5 / 8 "€36.68
WRIGHT TOOL 67H22 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 11/16 Inch Size | AF8MXP 29AL46 67H222 3 / 32 "11 / 16 "€36.50
WRIGHT TOOL 67H24 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 3/4 Inch Size | AF8MXQ 29AL47 67H242 3 / 32 "3 / 4 "€37.05
WRIGHT TOOL 67H26 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 13/16 Inch Size | AF8MXR 29AL48 67H262.125 "13 / 16 "€37.05
WRIGHT TOOL 67H28 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 7/8 Inch Size | AF8MXT 29AL49 67H282.125 "7 / 8 "€37.85
WRIGHT TOOL 67H30 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 15/16 Inch Size | AF8MXU 29AL50 67H302.125 "15 / 16 "€38.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 67H36 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/8 Inch Size
€42.91 /μονάδα